항목 | 에어 임팩트 렌치 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
모루 | ㅁㄴㅇㄹ |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 15.0 |
분당 타격 | 1050 |
CFM @ 완전 부하 | 60.0 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 5200 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
맥스. 볼트 용량 | 1" |
최대. 토크 | 1600 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 8.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 스루 홀 |
정사각형 드라이브 크기 | 3 / 4 " |
스타일 | 권총 그립 |
도구 무게 | 11.9의 파운드 |
토크 범위 | 400 ~ 1400ft.-lb. |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | US |
A. 특허 받은 Quiet Tool 기술은 전력 출력을 손상시키지 않으면서 사운드 레벨을 효과적으로 제거합니다.
A. 이 렌치는 최대 1600ft-lb의 토크를 전달하고 완고한 볼트를 쉽게 제거하는 역 바이어스 모터를 갖추고 있습니다.
A. 피스톨 그립 핸들은 인체공학적 핸들링을 제공하고 긴장을 줄입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.