항목 | 공압 토크 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 2 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 9.8 |
CFM @ 완전 부하 | 30.0 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 7 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 권총 그립 |
주택 자재 | 알류미늄 |
맥스. 볼트 용량 | 1-7 / 8 " |
최대. 토크 | 3200 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 12 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
정사각형 드라이브 크기 | 1" |
스타일 | 권총 그립 |
도구 무게 | 17의 파운드 |
토크 범위 | 최대 2000ft. lb. |
선박 중량 (kg) | 7.71 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.