INGERSOLL-RAND 권총 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 200 ~ 900 ft.-lb.
필터
공기 유입구: 3 / 8 "NPT , 모루: ㅁㄴㅇㄹ , 평균 CFM @ 15초 실행 시간: 9.5 , 분당 타격 횟수: 1000 , 의무: 일반 , 자유 속도: 5500 RPM , 손잡이 유형: 권총 그립 , 하우징 재질: 알류미늄 , 최대. 토크: 1200 피트-파운드 , 분. 호스 크기: 1 / 2 " , 필요한 압력: 90의 PSI , 리테이너 유형: 반지 , 스타일: 권총 그립 , 토크 범위: 200 ~ 900ft.-lb.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크래치 송곳
- 밀링 및 드릴링 머신
- 턴버클 즈
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- 가스 용접 장비
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 푸시 버튼
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 나사산 및 개스킷 실란트
- MKT FASTENING 대통 주둥이
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 2.5V
- SIEMENS 회로 차단기에 볼트 : CND 시리즈
- M. K. MORSE 밴드 톱날 7 피트 5 인치 길이
- COOPER B-LINE 도관 퀵 스페이서
- HOFFMAN Weatherflo 시리즈 후면 덮개
- SPEARS VALVES PVC 나선형 미늘 및 일반 인서트 피팅 감소 티, 인서트 x 인서트 x 인서트
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 스레드 엔드 Y 패턴 밸브
- HYDE 교체 용 스크레이퍼 블레이드
- APPROVED VENDOR ESD 병