그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 임팩트 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
모루 | ㅁㄴㅇㄹ |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.0 |
CFM @ 완전 부하 | 17.0 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 15,000 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
핸들 타입 | 권총 그립 |
주택 자재 | 티타늄 |
맥스. 볼트 용량 | 7 / 16 " |
최대. 토크 | 300 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 반지 |
정사각형 드라이브 크기 | 3 / 8 " |
스타일 | 권총 그립 |
도구 무게 | 2.48의 파운드 |
토크 범위 | 25 ~ 230ft.-lb. |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Duty | 주택 자재 | 전체 길이 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2115PTiMAX | 산업(공업) | 티타늄 | 6" | 핀 | 2.48의 파운드 | ₩ 884,537 | ||
2115큐티맥스 | 일반 | 합성물 | 9.5 " | 돼지 반지 | 3.2의 파운드 | ₩ 638,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.