ANDERSON METALS CORP. 제품 브랜치 티 저연 황동
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700072-0502 | 5/16-24 x 1/2-24 | 300의 PSI | 1 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 25,165 | |
A | 700072-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 20,160 | |
A | 700072-0404 | 7 / 16-24 | 300의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 27,195 | |
A | 700072-0504 | 7/16-24 x 1/2-24 | 300의 PSI | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | RFQ
|
A | 700072-0808 | 11 / 16-20 | 200의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 52,937 | |
A | 700072-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150의 PSI | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ₩ 58,555 |
브랜치 티 로우 리드 황동
Anderson Metals 단조 런 티는 화학 물질 이송, 식품 및 음료 가공 및 농업 응용 분야에서 파이프 및 기타 배관 피팅과 함께 사용하기에 적합합니다. 이 단조 런 피팅은 각각 300psi 및 250℉의 압력과 온도를 처리할 수 있는 황동 몸체를 특징으로 합니다. 1/8에서 1/2인치(파이프) 및 5/16에서 1/2인치(튜브) 크기 변형으로 제공되는 다양한 브랜치 티 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 커터
- 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- 압력 스위치 변환기 조합
- 모터 레인 실드
- 토양 가스 / 증기 프로브 키트
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 스타터 및 접촉기
- 스프링
- 유압 모터
- 유연한 임펠러 펌프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 전기 플로어 박스, 강철 구조 W/ 황동 마감
- EAZYPOWER Phillips 임팩트 삽입 비트
- AMERICAN TORCH TIP 구즈넥 300Amp
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 인클로저 패널이 있는 4면 XNUMX 선반 카트
- SPEARS VALVES 이중 격리 액세스 티 PVC 일정 80 x PVC 일정 80
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 스틸 리지드 샤프트 커플링
- ARO 컵
- HUMBOLDT 스레드 버튼 어댑터
- ZIP UP 끈적끈적한 매트
- BALDOR / DODGE 3V 좁은 V 벨트