ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 플러그 밸브 다양한 배관 시스템에서 물의 흐름을 제어하는 데 사용되는 UL 인증 접지 플러그 밸브입니다. 양방향 밸브 설계가 특징이며 다양한 연결 유형과 크기로 제공됩니다.
다양한 배관 시스템에서 물의 흐름을 제어하는 데 사용되는 UL 인증 접지 플러그 밸브입니다. 양방향 밸브 설계가 특징이며 다양한 연결 유형과 크기로 제공됩니다.
황동 접지 플러그 밸브
Anderson Metals 접지 플러그 밸브는 냉동, 항공우주, 식품 및 음료, 화학 처리 및 물 공급 응용 분야의 유체 흐름 조절에 적합합니다. 이 플러그 밸브는 레버 작동식 핸들이 있는 황동 구조로 되어 있어 작동 용이성 및 누출 방지 밀봉을 보장하면서 유체에 대한 반응에 저항합니다. 플레어, 압축, FNPT x FNPT 및 MNPT x FNPT 연결 옵션에서 사용 가능한 최대 30psi의 압력을 견딜 수 있는 다양한 황동 플러그 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Anderson Metals 접지 플러그 밸브는 냉동, 항공우주, 식품 및 음료, 화학 처리 및 물 공급 응용 분야의 유체 흐름 조절에 적합합니다. 이 플러그 밸브는 레버 작동식 핸들이 있는 황동 구조로 되어 있어 작동 용이성 및 누출 방지 밀봉을 보장하면서 유체에 대한 반응에 저항합니다. 플레어, 압축, FNPT x FNPT 및 MNPT x FNPT 연결 옵션에서 사용 가능한 최대 30psi의 압력을 견딜 수 있는 다양한 황동 플러그 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- >모터
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유압 여과기
- 선반 도구
- 유지 보수 세트
- 부품 와셔 액세서리
- 컨테이너 스태킹
- 스트럿 채널
- 러그 너트 렌치
- A.R. NORTH AMERICA 빠른 연결 스프레이 노즐
- APPROVED VENDOR 비 OEM 수도꼭지 수리 부품
- GENERAL ELECTRIC 션트 트립
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 20 도어
- RENEWABLE LUBRICANTS 호이스트 오일
- COOPER B-LINE B312 시리즈 고정 스트랩
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 인클로저
- Cementex USA Hi Viz 우븐 조끼, 8 Cal.
- SMC VALVES 압력 게이지
- JUNO LIGHTING GROUP 어댑터