ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Brass FNPT Elbow, 90 Degrees
필터
바디 재질 : 황동 , 수업: 250 , 연결 타입: FNPT
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82100-06 | - | 1 29 / 32 " | 400의 PSI | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 26,617 | |
A | 82100-04 | - | 1.625 " | 400의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 27,650 | |
A | 82100-16 | - | 3" | 400의 PSI | 1.375 " | 1" | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 101,535 | |
A | 82100-24 | - | 3.875 " | 400의 PSI | 1.875 " | 1.5 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 204,522 | |
A | 82100-32 | - | 4.5 " | 400의 PSI | 2.375 " | 2" | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 341,022 | |
A | 82100-08 | - | 2.25 " | 400의 PSI | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 화씨 0도 ~ 400도 | - | RFQ
|
A | 82100-12 | - | 2.625 " | 400의 PSI | 1" | 3 / 4 " | 화씨 0도 ~ 400도 | - | RFQ
|
B | 706100-12 | 1.187 " | 2" | 1200의 PSI | 1.187 " | 3 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 92,050 | |
B | 706100-02 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1200의 PSI | 33 / 64 " | 1 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 12,547 | |
B | 706100-04 | 3 / 4 " | 1" | 1200의 PSI | 25 / 32 " | 1 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 21,700 | |
B | 706100-06 | 7 / 8 " | 1 13 / 64 " | 1200의 PSI | 27 / 32 " | 3 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 29,172 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 적합 테스트
- 다이아몬드 표면 숫돌
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 루버 플랜지 키트
- 플라스틱 팬 블레이드
- 전기 박스
- 전자
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 유압 씰
- 유압 모터
- GREENLEE PVC 절단기
- SUPER-STRUT AB225 시리즈 앵글 피팅
- BATTERY DOCTOR 헤비 듀티 토글 스위치
- PASS AND SEYMOUR 깊은 플라스틱 토글 스위치 월 플레이트
- COOPER B-LINE 활주로 고정 클램프 키트
- THOMAS & BETTS KV10 시리즈 와이어 분리기
- ANVIL 마이크로 유니온
- WESTWARD 배기 엘보우
- REELCRAFT 스위치
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기