GPIMETERS 유량계 가스, 액체 또는 증기 흐름을 측정하도록 설계되었으며 최대 +/- 5 % 정확도로 측정 판독 값을 표시 할 수 있습니다. 갤런과 리터 단위로 측정 값을 표시하는 배터리 구동 식 LCD 기능
가스, 액체 또는 증기 흐름을 측정하도록 설계되었으며 최대 +/- 5 % 정확도로 측정 판독 값을 표시 할 수 있습니다. 갤런과 리터 단위로 측정 값을 표시하는 배터리 구동 식 LCD 기능
G 시리즈, 정밀 미터
GPI G 시리즈 정밀 측정기는 물, 연료 및 화학 물질을 포함한 액체의 유량을 정확하게 측정합니다. 이 G 시리즈 미터는 농업, 자동차, 석유 및 가스, 제조 및 프로세스 제어 산업에 이상적입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 정밀 미터는 화씨 -100도에서 225도 범위의 온도에서 작동합니다. 1.5인치와 2인치의 피팅 크기로 제공됩니다.
GPI G 시리즈 정밀 측정기는 물, 연료 및 화학 물질을 포함한 액체의 유량을 정확하게 측정합니다. 이 G 시리즈 미터는 농업, 자동차, 석유 및 가스, 제조 및 프로세스 제어 산업에 이상적입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 정밀 미터는 화씨 -100도에서 225도 범위의 온도에서 작동합니다. 1.5인치와 2인치의 피팅 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 유량 범위 | 피팅 스타일 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSCPS-100 | ₩4,361,000 | RFQ | ||||
A | GSCPS-100L | ₩4,361,000 | RFQ | ||||
A | GSCPS-150L | ₩4,713,800 | RFQ | ||||
A | GSCPS-200 | ₩5,207,720 | RFQ | ||||
A | GSCPS-200L | ₩5,207,720 | RFQ |
기계식 유량계, 5~30gpm 유량 범위, 1MNPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M30-G8N | CE9XUW | ₩ 624,890 |
기계식 유량계, 5~30Gpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M30-L8N | CG6EBE | ₩ 659,476 | 자세히 |
정밀 터빈 미터, 위생 클램프 피팅, 1 1/2인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GSCPS-150 | CD8RTE | ₩ 4,713,800 | 자세히 |
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 가스켓
- 글루/에폭시
- 공압 모터
- 도구 및 기기 테스터 액세서리
- 페인트 셰이커 액세서리
- 가을 구조 장치
- 수동 모터 보호기
- 진동 센서
- UNGER 물 공급 극 키트
- BRADY 화학 라벨, 아세토니트릴
- VERMONT AMERICAN 육각 다이 탄소강 오른손
- ENDOT 파이프 플라스틱 1 인치
- AME INTERNATIONAL 타이어 분리 도구
- GRAINGER 리드 및 와이어 씰
- INSIZE 기계식 마이크로미터 헤드
- LW SCIENTIFIC 드라이 배스
- MAKITA 무선 컷아웃 도구
- AMETEK LAMB 재설계 브러시 모터, 7.2 프레임 크기, 주변 장치, 3단계