그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테더 준비 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 크롬 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 24 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
포함 된 소켓 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36mm |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 12 |
테더 가능 | 테더 준비 |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 47.75 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 드라이브 크기 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 소켓 | Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J52215-TT | 없음 | 3 / 8 " | 21 | 메트릭 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26mm | 12 | ₩ 1,090,897 | ||
J52207-TT | 12 | 3 / 8 " | 18 | 메트릭 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23mm | 없음 | ₩ 899,167 | ||
J52124-TT | 없음 | 3 / 8 " | 13 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | 12 | ₩ 682,797 | ||
J52112-TT | 12 | 3 / 8 " | 13 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | 없음 | ₩ 814,240 | ||
J54113-TT | 없음 | 1 / 2 " | 19 | SAE | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 12 | ₩ 1,289,260 | ||
J54105-TT | 12 | 1 / 2 " | 19 | SAE | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 없음 | ₩ 1,632,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.