PROTO 스패너 렌치 너트와 볼트를 돌리는 데 토크를 적용하는 동안 그립과 기계적 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 열악한 산업 환경과 작업 현장의 혹독함을 견딜 수 있도록 무반사 흑색 산화물 마감 처리된 합금강 구조를 특징으로 합니다.
너트와 볼트를 돌리는 데 토크를 적용하는 동안 그립과 기계적 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 열악한 산업 환경과 작업 현장의 혹독함을 견딜 수 있도록 무반사 흑색 산화물 마감 처리된 합금강 구조를 특징으로 합니다.
페이스 스패너 렌치, 조절 가능
Proto 페이스 스패너 렌치는 자동차, 생산, 유지 보수 및 수리 및 유압 장비의 유압 실린더에 있는 잠금 너트 링, 칼라 및 씰 너트를 조이도록 설계되었습니다. 이 페이스 스패너는 미끄럼 방지 작동 및 사용자 안전을 위해 베어링 표면의 슬롯 및 구멍과 안전하게 맞물리기 위한 정밀 가공 핀과 장기간 작동을 보장하면서 가혹한 산업적 남용을 견디는 합금강 구조를 특징으로 합니다. 또한 유압 유체 및 연마성 화학 물질에 대한 완벽한 보호 기능을 제공하는 무반사 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 2, 3 및 4인치 핸들링 용량으로 제공되는 다양한 조절식 페이스 스패너 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Proto 페이스 스패너 렌치는 자동차, 생산, 유지 보수 및 수리 및 유압 장비의 유압 실린더에 있는 잠금 너트 링, 칼라 및 씰 너트를 조이도록 설계되었습니다. 이 페이스 스패너는 미끄럼 방지 작동 및 사용자 안전을 위해 베어링 표면의 슬롯 및 구멍과 안전하게 맞물리기 위한 정밀 가공 핀과 장기간 작동을 보장하면서 가혹한 산업적 남용을 견디는 합금강 구조를 특징으로 합니다. 또한 유압 유체 및 연마성 화학 물질에 대한 완벽한 보호 기능을 제공하는 무반사 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 2, 3 및 4인치 핸들링 용량으로 제공되는 다양한 조절식 페이스 스패너 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
조정 가능한 핀 스패너 렌치 3/16 x 5/32
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
JC492 | AA9UPB | ₩ 80,307 |
조정 가능한 후크 스패너 렌치 11/32 x 1/8
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
JC471 | AA8XRK | ₩ 73,185 |
표준 및 승인
- 연방 사양 GGG-W-665B
자주하는 질문
페이스 스패너 렌치란?
프로토 페이스 스패너 렌치는 자동차, 생산, 유지 보수 및 수리 및 유압 장비의 유압 실린더에 잠금 너트 링, 칼라 및 씰 너트를 조이도록 설계되었습니다. 이 페이스 스패너는 미끄럼 방지 작동 및 사용자 안전을 위해 베어링 면의 슬롯 및 구멍과 안전하게 맞물리는 정밀 가공 핀이 특징입니다.
소켓과 스패너의 차이점은 무엇입니까?
소켓 렌치(또는 소켓 스패너)는 일반적으로 볼트 또는 너트의 형태로 패스너를 돌리기 위해 일반적인 개방형 렌치/스패너 대신 폐쇄형 소켓 형식을 사용하는 일종의 스패너입니다.
스패너 렌치는 어떻게 측정합니까?
스패너 렌치를 측정하려면 사용자가 샤프트를 측정해야 합니다. 이 스패너 렌치는 길이가 4인치에서 18인치까지 다양한 크기로 제공됩니다. 필요한 스패너 렌치의 크기를 결정하려면 핸들 끝에서 바이스의 고정된 쪽 가장자리까지 측정합니다.
더 알아보기
- 렌치
- 모니터링 장비
- 차량 진단 및 검사
- 전구 관련 제품
- 열가소성 용접
- 타일 플로트
- 핸드 그라인더 액세서리
- 트렌치 드레인 액세서리
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 탄소강 천공 시트
- NICHOLSON 스팀 트랩
- NTN 테이퍼 롤러 베어링 콘
- MAXXIMA 화물 라이트
- MICRO 100 빠른 변경 방사형 프로파일 링 도구
- ALLEGRO SAFETY Nova 2000 인공호흡기 망토
- APOLLO VALVES 10-100 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
- ANVIL 테이퍼 탭 강관 커플링
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 마개 끝단, FKM 다이어프램
- VESTIL 캔틸레버 랙 키트
- VALEO GLOVES 방진 장갑