스크루 드라이버 세트
드라이버 콤보 세트
조합 드라이버 세트
콤비네이션 드라이버 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | J1206SCPF | ₩215,250 | |
B | J1208SCF | ₩160,090 | |
C | J1208SCLF | ₩315,630 | |
D | J1202SCXLF | ₩211,277 | |
E | J1208SCPF | ₩278,005 |
스크루 드라이버 세트
Proto DuraTek 시리즈 스크루드라이버 세트는 금속 가공, 목공 및 목공 분야에서 나사를 설치하고 제거하는 데 사용됩니다. 4, 6, 9 단위 세트로 제공됩니다. 안전한 그립을 위한 360도 텍스처의 쿼드 로브 핸들 디자인이 특징인 이 드라이버 세트는 유지 관리 및 조립 응용 분야에서 가장 까다로운 헤비 듀티 요구 사항도 충족하도록 설계되었습니다. 핸들은 항공우주 산업의 유압 유체를 포함하여 대부분의 가혹한 화학 물질과 함께 사용할 수 있는 내충격성 및 내화학성입니다. 강철 섕크는 토크를 받을 때 스크루드라이버의 뒤틀림과 굽힘에 대한 강도를 위해 전체 길이에 걸쳐 열처리됩니다. 크롬 박리를 효과적으로 방지하기 위해 흑색 산화물 마감으로 도금된 팁이 특징입니다. Proto 스크루드라이버 세트는 ASME B107.15 표준을 충족하거나 능가합니다.
Proto DuraTek 시리즈 스크루드라이버 세트는 금속 가공, 목공 및 목공 분야에서 나사를 설치하고 제거하는 데 사용됩니다. 4, 6, 9 단위 세트로 제공됩니다. 안전한 그립을 위한 360도 텍스처의 쿼드 로브 핸들 디자인이 특징인 이 드라이버 세트는 유지 관리 및 조립 응용 분야에서 가장 까다로운 헤비 듀티 요구 사항도 충족하도록 설계되었습니다. 핸들은 항공우주 산업의 유압 유체를 포함하여 대부분의 가혹한 화학 물질과 함께 사용할 수 있는 내충격성 및 내화학성입니다. 강철 섕크는 토크를 받을 때 스크루드라이버의 뒤틀림과 굽힘에 대한 강도를 위해 전체 길이에 걸쳐 열처리됩니다. 크롬 박리를 효과적으로 방지하기 위해 흑색 산화물 마감으로 도금된 팁이 특징입니다. Proto 스크루드라이버 세트는 ASME B107.15 표준을 충족하거나 능가합니다.
조합 드라이버 세트
스크루 드라이버 세트
절연 드라이버 세트
절연 드라이버 세트
스크루 드라이버 세트
스크루 드라이버 세트
스타일 | 모델 | 핸들 디자인 | 항목 | 조각 수 | 전체 길이 | 생크 길이 | 테더 가능 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-22-2702 | ₩34,982 | ||||||||
B | 48-22-2205 | ₩160,702 | ||||||||
C | 48-22-2612 | ₩66,377 | ||||||||
D | MT200-6 | ₩148,872 | ||||||||
E | 48-22-2606,48-22-2610 | ₩116,620 | ||||||||
F | 48-22-2702 | ₩33,005 | ||||||||
G | MT200-4 | ₩105,542 | ||||||||
H | 48-22-2884 | ₩89,337 | ||||||||
I | 48-22-2203 | ₩55,580 | ||||||||
J | 48-22-2710 | ₩40,250 | ||||||||
K | 48-22-2610 | ₩55,877 |
스크루드라이버 롤
스크루 드라이버 세트
스크루 드라이버 세트
스타일 | 모델 | 항목 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 05345276001 | ₩70,262 | |||
B | 05073675001 | ₩116,322 | |||
C | 05345270001 | ₩43,610 | |||
D | 05345271001 | ₩50,294 | |||
E | 05345274001 | ₩54,669 | |||
F | 05345273001 | ₩48,037 | |||
G | 05007680001 | ₩107,222 | |||
H | TW-SD-SET-1 | ₩91,636 | RFQ | ||
I | 05350451055 | ₩995,272 | RFQ | ||
J | 05345255001 | ₩19,950 | |||
K | 05028062004 | ₩84,420 | |||
L | 05346302001 | ₩119,560 | |||
M | 05345256001 | ₩59,832 | |||
N | 05018283055 | ₩155,272 | RFQ | ||
O | TW-SD-SET-3 | ₩76,363 | RFQ | ||
P | 05018282001 | ₩107,520 | |||
Q | TW-SD-SET-2 | ₩105,636 | RFQ | ||
R | 05105650001 | ₩84,297 |
ESD 스크루 드라이버 세트
Moody Tools ESD 스크루드라이버 세트에는 인체공학적으로 설계된 정전기 방지 핸들이 있는 스크루드라이버가 포함되어 있어 정전기에 노출된 영역에서 더 쉽게 작업할 수 있습니다. 이 세트의 스타 드라이버는 Torx 패스너에 맞도록 설계되었으며 행잉 비닐 파우치에 포장되어 제공됩니다.
Moody Tools ESD 스크루드라이버 세트에는 인체공학적으로 설계된 정전기 방지 핸들이 있는 스크루드라이버가 포함되어 있어 정전기에 노출된 영역에서 더 쉽게 작업할 수 있습니다. 이 세트의 스타 드라이버는 Torx 패스너에 맞도록 설계되었으며 행잉 비닐 파우치에 포장되어 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 55-0240 | ₩28,916 | RFQ | |
B | 57-0450 | ₩66,563 | RFQ | |
C | 55-0305 | ₩16,010 | RFQ | |
D | 55-0308 | ₩21,152 | RFQ | |
E | 55-0314 | ₩17,258 | RFQ | |
F | 55-0318 | ₩22,858 | RFQ | |
G | 55-0337 | ₩22,858 | RFQ | |
H | 58-0211 | ₩25,454 | RFQ | |
I | 58-0237 | ₩20,210 | RFQ | |
J | 58-0240 | ₩29,298 | RFQ | |
K | 58-0248 | ₩37,265 | RFQ | |
L | 55-0307 | ₩32,734 | RFQ | |
M | 55-0317 | ₩21,330 | RFQ | |
N | 55-0343 | ₩42,025 | RFQ | |
O | 57-0635 | ₩60,301 | RFQ | |
P | 55-0237 | ₩19,778 | RFQ | |
Q | 58-0276 | ₩74,098 | RFQ | |
R | 58-0280 | ₩55,312 | RFQ | |
S | 58-0301 | ₩28,025 | RFQ | |
T | 58-0400 | ₩46,454 | RFQ | |
U | 58-0455 | ₩57,298 | RFQ | |
V | 58-0501 | ₩39,938 | RFQ | |
W | 58-0538 | ₩40,981 | RFQ | |
X | 58-0576 | ₩71,425 | RFQ | |
Y | 58-0610 | ₩88,709 | RFQ |
절연 드라이버 세트
보안 드라이버 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 05118154003 | ₩92,889 | |
B | 05138250004 | ₩107,170 |
절연 드라이버 세트
조합 드라이버 세트
스타일 | 모델 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 생크 재질 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05347778001 | ₩74,445 | |||||
B | 05345246001 | ₩21,017 | |||||
C | 05032060002 | ₩110,057 | |||||
D | 05118156003 | ₩84,997 | |||||
E | 05118152003 | ₩62,019 |
콤비네이션 드라이버 세트
Greenlee 콤비네이션 스크루드라이버 세트는 홈이 있는 헤드가 있는 회전 나사에 이상적입니다. 이 스크루드라이버 세트는 SVCM 합금강으로 만든 섕크를 특징으로 하여 인성 및 충격 저항을 높입니다. 사용자의 편안함을 위한 쿠션 그립이 있는 아세테이트 핸들과 정확한 패스너 접촉을 위한 정밀 가공 팁이 특징입니다. 그들은 원형 및 사각형 생크 유형으로 제공됩니다.
Greenlee 콤비네이션 스크루드라이버 세트는 홈이 있는 헤드가 있는 회전 나사에 이상적입니다. 이 스크루드라이버 세트는 SVCM 합금강으로 만든 섕크를 특징으로 하여 인성 및 충격 저항을 높입니다. 사용자의 편안함을 위한 쿠션 그립이 있는 아세테이트 핸들과 정확한 패스너 접촉을 위한 정밀 가공 팁이 특징입니다. 그들은 원형 및 사각형 생크 유형으로 제공됩니다.
스크루 드라이버 세트
절연 스크루드라이버 세트
스크루 드라이버 세트
스크루 드라이버 세트에는 슬롯 형 헤드가있는 나사를 설치하거나 제거하기위한 수동 도구가 포함되어 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 세트를 제공합니다. Wera, 프로토, 무디 도구, 클라인 도구 SK 프로페셔널 툴즈. 이 세트에는 단일 슬롯에 맞는 홈이 있는 헤드 팁이나 십자형 나사에 맞는 Phillips 헤드 팁이 있습니다. 미끄럼 방지 및 정전기 방지 그립을 위한 아세테이트/고무/쿠션 핸들이 특징입니다. 이 도구는 육각형, 원형, 합금, 정사각형, CVM, 크롬 및 스테인리스강 섕크 바디 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 무선 도구
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 배송 라벨 및 액세서리
- 차량 진단 및 검사
- 연못 액세서리
- 차량 리프트 시스템
- 콘크리트 및 조적 분쇄기
- 배선 조합 장치
- 전자 유량계 액세서리
- 스틸 필터
- OMRON 12VDC, 듀얼 코일 래칭 릴레이
- ATP 튜브 3/4 인치 외부 100 피트 길이 자연
- JACKSON SAFETY K1 시리즈 아이스 클리트
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 124 체인 번호
- WILKERSON 교체용 그릇
- 3M 맞대기 스플라이스 커넥터
- IRONCLAD 추운 환경 작업 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDVS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BROWNING C 벨트용 QD 시브, 홈 3개