PROTO 토크 승수 기어 박스 조립 용 대형 산업용 볼트를 정밀하게 조이고 풀 수 있습니다. 가장 컴팩트 한 설정에서 가장 높은 토크를 전달하기 위해 최대 6 : 33 : 1의 배율을 제공하는 단일 단계 유성 기어 시스템이 특징입니다.
기어 박스 조립 용 대형 산업용 볼트를 정밀하게 조이고 풀 수 있습니다. 가장 컴팩트 한 설정에서 가장 높은 토크를 전달하기 위해 최대 6 : 33 : 1의 배율을 제공하는 단일 단계 유성 기어 시스템이 특징입니다.
토크 멀티 플라이어
Stanley Proto 토크 멀티플라이어는 나사형 패스너가 적절하게 조여지도록 높은 기계적 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 이 멀티플라이어는 최대 6:33:1의 효과적인 곱셈 비율을 제공하는 단일 단계 유성 기어 시스템을 특징으로 하여 가장 작고 정확한 설정에서 가장 큰 토크를 전달합니다. 최대 정격 입력은 200ft lb(271Nm)이고 최대 정격 출력은 1200ft lb(1626Nm)입니다. 표준 +/- 판독 토크 정확도의 5%에서 사용할 수 있는 다양한 Proto 토크 승수 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Stanley Proto 토크 멀티플라이어는 나사형 패스너가 적절하게 조여지도록 높은 기계적 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 이 멀티플라이어는 최대 6:33:1의 효과적인 곱셈 비율을 제공하는 단일 단계 유성 기어 시스템을 특징으로 하여 가장 작고 정확한 설정에서 가장 큰 토크를 전달합니다. 최대 정격 입력은 200ft lb(271Nm)이고 최대 정격 출력은 1200ft lb(1626Nm)입니다. 표준 +/- 판독 토크 정확도의 5%에서 사용할 수 있는 다양한 Proto 토크 승수 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 아크 플래시 보호
- 재료 리프트
- 폭기
- 교통안전
- 사다리/플랫폼/비계
- 테스트 장비 액세서리
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 제한된 공간 진입 시스템 및 카트
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 페데스탈 팬 모터
- LABELMASTER 화살표 레이블, 위쪽 화살표
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 조정 가능한 탭 소켓 3/8 드라이브
- DINEX 차가운 음식 테이블
- RANCO 냉동 제어
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 선반 빈으로 완성되는 철사 선반 단위
- HOFFMAN Proline Cabletek 시리즈 감소 백킷
- GRUVLOK MBV-S-9517 밸런싱 밸브
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 유틸리티 스프링 체크 밸브, 나사산
- EATON M080 시리즈 5A 스플릿 코어 변류기
- CRETORS 손잡이