PROTO 전자 토크 렌치 자동차, 산업 기계 및 유압 장비 교정을 위해 정확한 토크 압력으로 너트와 볼트를 고정하도록 설계된 전자 토크 렌치. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 청각 부저가있는 디지털 디스플레이. 0.01, 0.1 및 1Nm 눈금 변형으로 제공
자동차, 산업 기계 및 유압 장비 교정을 위해 정확한 토크 압력으로 너트와 볼트를 고정하도록 설계된 전자 토크 렌치. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 청각 부저가있는 디지털 디스플레이. 0.01, 0.1 및 1Nm 눈금 변형으로 제공
전자 다이얼 토크 렌치
전자 토크 렌치
Proto 전자식 토크 렌치는 너트와 볼트를 조정하고 접근하기 어렵고 접근하기 어려운 부품을 조이는 추가 지렛대를 제공하는 데 사용됩니다. 이 토크 렌치에는 트랙 모드, 피크 홀드 및 자동 지우기의 세 가지 작동 모드를 제공하는 큰 숫자가 있는 읽기 쉬운 LCD 화면이 있습니다. 또한 원하는 토크 목표 영역에 접근하거나 도달하는 시기를 식별하는 데 도움이 되는 가청 부저가 장착되어 있습니다. 14인치, 16.5인치 및 20인치 전체 길이로 제공되는 다양한 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Proto 전자식 토크 렌치는 너트와 볼트를 조정하고 접근하기 어렵고 접근하기 어려운 부품을 조이는 추가 지렛대를 제공하는 데 사용됩니다. 이 토크 렌치에는 트랙 모드, 피크 홀드 및 자동 지우기의 세 가지 작동 모드를 제공하는 큰 숫자가 있는 읽기 쉬운 LCD 화면이 있습니다. 또한 원하는 토크 목표 영역에 접근하거나 도달하는 시기를 식별하는 데 도움이 되는 가청 부저가 장착되어 있습니다. 14인치, 16.5인치 및 20인치 전체 길이로 제공되는 다양한 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 확장된 작동 범위는 읽기 쉬운 큰 숫자로 LCD 화면에 표시됩니다. 판독값은 ft-lb 및 Nm 단위로 측정됩니다.
- 양방향으로 +/-1% 정확도를 제공합니다. 일부 모델의 정확도는 +/-2%까지 확장됩니다.
- 정확도 범위는 풀 스케일의 10~100%입니다.
- 이 장치에는 LCD와 키패드가 쉽게 볼 수 있도록 360도 회전할 수 있는 특허받은 회전 베젤이 있습니다.
- 1%에서 10%까지 조정할 수 있는 토크 목표 영역은 원하는 토크 제한에 접근하는 시기를 나타냅니다.
- 영역의 하단을 나타내는 '노란색' 표시등, 목표에 도달했음을 나타내는 '녹색' 표시등 및 버저 소리, 과도한 토크를 나타내는 간헐적 버저가 있는 '빨간색' 표시등과 함께 시각적 및 청각적 경고가 있습니다.
- 사용자는 버튼 하나만 눌러 토크 설정을 지정할 수 있습니다.
- 이 렌치는 정확도 향상을 위해 토션 드라이브 스트레인 게이지 기술이 특징입니다.
- 디스플레이를 보호하기 위해 회전식 다이얼은 금속 벽으로 둘러싸여 있습니다.
- 이 장치는 높은 정확도를 유지하기 위해 빠른 샘플링 속도를 가지고 있습니다.
작동 메커니즘
- 이 장치에는 사용자가 토크 제한을 프로그래밍할 수 있는 디지털 판독 화면이 있습니다.
- 토션 로드에 부착된 스트레인 게이지는 트랜스듀서에 신호를 보내고 트랜스듀서는 단위당 토크의 힘을 결정하고 화면에 표시합니다.
- 원하는 토크 설정에 도달/도달했을 때 LED 표시등 및 경고음이 사용자에게 알립니다.
표준 및 승인
- ASME B107.28
- ISO 6789
자주하는 질문
토크 렌치를 직접 보정할 수 있습니까?
토크 렌치를 직접 보정하려면 보정 비율을 결정하고 필요한 볼트 토크를 곱하십시오.
토크 렌치의 토크를 어떻게 설정합니까?
- 렌치 핸들 끝에 있는 노브를 시계 방향으로 돌립니다.
- 이렇게 하면 렌치가 조여지고 렌치의 토크 수준이 설정됩니다.
- 토크를 다시 조정해야 하는 경우 노브를 풀고 핸들을 원하는 토크로 돌립니다.
더 알아보기
- 절단공구
- 건벽/석고용 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 하드웨어
- 마운트 및 진동 제어
- 클래스 G 퓨즈
- 농장 의무 모터
- 필터 미디어 롤
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 테스트 플러그 액세서리
- DYNALON 손잡이를 가진 비커
- SCHNEIDER ELECTRIC 16mm LED 푸시 버튼 램프 모듈
- VALLEY CRAFT EZY-틸트 팔레트 핸드 트럭
- WATTS LFDPTG-3 시리즈 중앙 후면 입구 조합 압력/온도 게이지
- TIMKEN 스패너
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 307SMTP 크기
- CONDOR 식품 등급 일회용 장갑
- FRIGIDAIRE 커패시터