그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 토크 렌치 |
정확성 | + / - 2 % |
교정 인증서 | 가능 |
개종 | Nm, ft.-lb., in.-lbf, kg.cm |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
헤드 유형 | Fixed |
자재 | 강철 |
측정 유형 | 피트-파운드, 인치-파운드, 뉴턴 미터 |
전체 길이 | 25 39 / 64 " |
전원 | (2) AA 배터리 |
래칫 | 가능 |
회전 | CW / CCW |
토크 범위 (Ft.-Lb.) | 25 ~ 250 |
토크 범위 (in.-lbs.) | 150 ~ 3009 |
토크 범위 (kg. cm.) | 173 ~ 3469 |
토크 범위 (Nm) | 17 ~ 340 |
시각 / 청각 표시기 | 부저가있는 LED 조명 |
선박 중량 (kg) | 2.74 |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 드라이브 크기 | 헤드 유형 | 전체 길이 | 전원 | 시각 / 청각 표시기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH4-250RB | + /-2의 % | 1 / 4 " | 래칫 리버 서블 | 20.5 " | AA 배터리 | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 1,278,392 | ||
J6012EFX | + / - 2 % | 3 / 8 " | Fixed | 16 45 / 64 " | (2) AA 배터리 | 부저가있는 LED 조명 | ₩ 1,092,105 | ||
J6012EA | + / - 2 % | 1 / 4 " | Fixed | 16 45 / 64 " | (2) AA 배터리 | 부저가있는 LED 조명 | ₩ 1,372,017 | ||
J6014EFX | + / - 2 % | 1 / 2 " | Fixed | 25 13 / 16 " | (2) AA 배터리 | 부저가있는 LED 조명 | ₩ 1,205,610 | ||
J6061EFX | + / - 2 % | 1 / 4 " | Fixed | 15 39 / 64 " | (2) AA 배터리 | 부저가있는 LED 조명 | ₩ 965,422 | ||
J6020EA | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,518,832 | ||
J6114BT | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,697,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.