DAYTON 제트 펌프 AC 모터, 개방형 방적, 전면 장착
스타일 | 모델 | 서비스 요인 | 몸 Dia. | Frame | 축 길이 | 샤프트 유형 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K470 | 1.20 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ₩ 793,975 | |
B | 5K476 | 1.20 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ₩ 822,832 | |
C | 5K475 | 1.30 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ₩ 738,622 | |
D | 5K469 | 1.30 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ₩ 681,257 | |
E | 5K662 | 1.40 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115/230 | 12/6 | 1 | ₩ 507,045 | |
F | 5K659 | 1.40 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 12/6 | 1 | ₩ 527,940 | |
G | 5K661 | 1.50 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | ₩ 569,537 | |
H | 5K658 | 1.50 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | ₩ 490,525 | |
I | 5K657 | 1.65 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ₩ 461,020 | |
J | 5K660 | 1.65 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ₩ 528,552 | |
K | 5K955 | 1.85 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 6.3/3.2 | 1/3 | ₩ 441,525 | |
L | 5K956 | 1.85 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115/230 | 6.3/3.2 | 1/3 | ₩ 518,927 |
제트 펌프 AC 모터, 개방형 방적, 전면 장착
Dayton 커패시터 시작 제트 펌프 모터는 상업, 산업, 원심 및 유압 펌프에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 커패시터 시작을 통해 모터는 더 무거운 부하에 대해 저속에서 더 높은 토크를 생성할 수 있습니다. 이 60Hz, 단상 모터는 개방형 드립푸프 인클로저, 샤프트 슬링거 및 개스킷 처리된 도관 박스를 갖추고 있어 습기와 오염으로부터 보호합니다. 샤프트는 더 나은 작업 가능성을 위해 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 회전할 수 있습니다. 수평 및 수직 방향으로 쉽게 설치할 수 있도록 정면에 장착됩니다. 안정적인 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았습니다. 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 및 2 HP의 출력 등급으로 제공되는 다양한 제트 펌프 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리셉션 구역 가구
- 펠트 시트 및 스트립
- 사전 배선 된 릴레이
- 송풍기 및 팬 액세서리
- 초음파 유량계 감지기 액세서리
- 냉각 팬 및 액세서리
- 파일
- 사무용 가구
- 임학
- 갈퀴 및 재배 도구
- DESTACO 6004 시리즈 직선 동작 클램프
- MUELLER STREAMLINE 팔꿈치, 90도
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 잠금 스프링
- MACROMATIC 백분율 타이머, 120VAC / DC
- DIXON 스테인레스 스틸 감속기 육각 부싱
- DIXON 남성 NPT 줄기
- COXREELS 스프링 리턴 호스 릴
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 환원 와이즈, 소켓 x 소켓 x 소켓
- PARKER 블래더 어큐뮬레이터
- PETERSEN MFG. 보안 재배자