DAYTON 5K469 모터 1.5 마력 제트 펌프
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제트 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.438 " |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 16.8 / 9.1-8.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 페이스메이크업 |
장착 위치 | 수직 (샤프트 다운) 또는 수평 |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 77.9% |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.30 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 14.82 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 서비스 요인 | 몸 Dia. | Frame | 축 길이 | 샤프트 유형 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K470 | 1.20 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ₩ 793,975 | ||
5K475 | 1.30 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ₩ 738,622 | ||
5K476 | 1.20 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ₩ 822,832 | ||
5K657 | 1.65 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ₩ 461,020 | ||
5K658 | 1.50 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | ₩ 490,525 | ||
5K659 | 1.40 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | 건이 있는 | 115/230 | 12/6 | 1 | ₩ 527,940 | ||
5K660 | 1.65 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | 스레드 된 | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ₩ 528,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.