항목 | 전자 다이얼 토크 렌치 |
정확성 | +/- 1 % of Torque Reading CW / CCW @ 10-100 % Of Full Scale |
교정 인증서 | 가능 |
개종 | ft.-lb., in.-lb., Nm |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
졸업 | 0.01 Nm 수준 |
헤드 유형 | 고정 스퀘어 드라이브 |
자재 | 강철 |
측정 유형 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 |
전체 길이 | 11 " |
전원 | 9V 배터리 |
회전 | CW / CCW |
토크 범위 (Ft.-Lb.) | 5 ~ 50 |
토크 범위 (in.-lbs.) | 60 ~ 600 |
토크 범위 (Nm) | 6.78 ~ 67.8 |
시각 / 청각 표시기 | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 졸업 | 측정 유형 | 전체 길이 | 시각 / 청각 표시기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6339 | 1 / 4 " | 0.01 Nm 수준 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 | 11 " | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 1,387,802 | ||
J6342 | 1 / 4 " | 0.01 Nm 수준 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 | 11 " | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 1,502,497 | ||
J6345 | 3 / 8 " | 0.01 Nm 수준 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 | 11 " | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 1,591,835 | ||
J6345B | 3 / 8 " | 0.1 Nm 수준 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 | 22 " | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 1,676,290 | ||
J6346 | 1 / 2 " | 0.1 Nm 수준 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 | 22 " | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 1,781,237 | ||
J6347 | 3 / 4 " | 0.1 Nm 수준 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 | 22 " | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 3,947,072 | ||
J6351 | 1" | 1 Nm 수준 | 인치-파운드 / 뉴턴-미터 | 125 " | 접근시 노란색 표시 등, 목표물에서 녹색 및 경고음, 과도한 토크시 빨간색 및 간헐적 경고음 | ₩ 7,419,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.