KERN AND SOHN ECB-N 시리즈 벤치 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 320 X 300 X 60 mm , 하우징 높이: 60 mm , 하우징 길이: 300 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 플랫폼 깊이: 60 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 320 X 260 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 플랫폼 치수: 320 X 260 X 60 mm , 계량 표면 깊이: 260 mm , 계량면 폭: 320 mm
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ECB 10K-3N | +/-0.02kg | ₩ 224,509 | |
B | ECB 20K-2N | +/-0.04kg | ₩ 224,509 | |
C | ECB 50K-2N | +/-0.08kg | ₩ 224,509 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 너트 드라이버
- 필드 데스크
- 케이블 비트 액세서리
- 전기 제어 표시 등
- 파이프 안장
- 측정 및 레이아웃 도구
- 샌딩 액세서리
- 드럼펌프/배럴펌프
- 경보기
- 응축수 펌프 및 액세서리
- BRADY 채워지지 않은 잠금 스테이션
- MITUTOYO 디지털 마이크로 미터
- JOHN GUEST 어댑터
- MOODY TOOL 스크루 드라이버 Jis
- KINGSTON VALVES 110C 시리즈, 팝 안전, 고압
- SPEARS VALVES 엘라스토머 익스팬션 조인트, EPDM 벨로우즈 SR Fipt SS 칼라가 있는 CPVC
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P503 조합 Wyes 및 1/8 굽힘, 모든 허브
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, Grip And Go 고토크 퀵 릴리스 클램핑 핸들
- REELCRAFT O-링 씰
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 경화 스파이럴 마이터 기어