플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN ECB 10K-3N 벤치 저울, 최대 10Kg 계량, 5g 해독도 | CE8JFX

KERN AND SOHN ECB 10K-3N 벤치 저울, 최대 10Kg 계량, 5g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JFX 모델: ECB 10K-3N

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 224,509 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리6V AA 1.5개
배터리 백업100의 시간.
배터리 충전 시간10의 시간.
숫자 크기21mm
유형 표시LCD
진동수50 Hz에서
하우징 치수320 X 300 X 60 mm
하우징 높이60 mm
하우징 길이300 mm
주택 자재플라스틱
입력 전압220 ~ 240V AC
선형성+/-0.02kg
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
플랫폼 깊이60 mm
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-ecb-10k-3n.pdf
가독성5g
직사각형 계량 표면 크기320 X 260 mm
재현성0.005Kg
셋팅 시간2 초.
단위Kg
용량 무게10kg
계량판 재질스테인리스 강
계량 플랫폼 치수320 X 260 X 60 mm
무게 표면 깊이260 mm
무게 표면 폭320 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.88
선박 높이 (cm)9
선박 길이 (cm)40.5
선박 폭 (cm)38
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델선형성가격
KERN AND SOHN ECB 20K-2N 벤치 저울, 최대 20Kg 계량, 10g 해독도 | CE8JFY ECB 20K-2N+/-0.04kg₩ 224,509
KERN AND SOHN ECB 50K-2N 벤치 저울, 최대 50Kg 계량, 20g 해독도 | CE8JFZ ECB 50K-2N+/-0.08kg₩ 224,509

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN ECB 10K-3N 벤치 저울, 최대 10Kg 계량, 5g 해독도
₩ 224,509 /단위