MOODY TOOL 드라이버 지스
스타일 | 모델 | 블레이드 스타일 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51-1664 | - | 강철 | 4" | 2.0 mm | ₩ 26,345 | |
A | 51-1663 | - | 강철 | 4" | 1.5 mm | ₩ 27,745 | |
B | 51-2400 | 고정 | esd 안전 | 6.2 " | 2" | ₩ 27,541 | |
C | 51-2402 | 고정 | esd 안전 | 6.2 " | 3.2mm | ₩ 27,109 | |
D | 51-2401 | 고정 | esd 안전 | 6.2 " | 2.5 " | ₩ 27,109 | |
C | 51-2403 | 고정 | esd 안전 | 6.2 " | 1.4mm | ₩ 29,374 | |
A | 51-1786 | 교환 할 수있는 | 강철 | 4" | 3.0 mm | ₩ 27,312 |
스크루 드라이버 Jis
Moody Tools JIS(일본 산업 표준) 스크루드라이버는 Philips 패스너에 맞도록 고유하게 설계되었습니다. 이 ESD 안전 드라이버는 전체 길이가 6.2인치(15.748cm)인 고정식 정전기 방지 핸들이 특징이며 매달린 폴리백에 포장되어 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재활용 컨테이너 탑
- 운송 드럼
- 턱 커플 링 허브
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 슬라이드 해머 액세서리
- 다이어프램 펌프
- 냉각 팬 및 액세서리
- 폭기
- 가전 제품
- 안전 스위치
- SPILFYTER 화학 분류기 키트
- YSI 실험실 등급 pH 프로브
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 13mm 카바이드
- ARLINGTON INDUSTRIES 코드 커넥터, 액체 밀폐
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-24 Unf
- ANVIL 파이프 보호 안장
- WESCO 30 BT/BTW 표준 시리즈 드럼 트럭
- DAYTON 호스 어댑터
- VESTIL ECH 시리즈 체인 컨테이너
- EATON C 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, HND 유형, NG 프레임