Proto Facom 절연 래칫
Proto Facom 절연 래칫은 누전이 발생하기 쉬운 응용 분야에서 너트와 볼트를 고정하는 데 이상적입니다. 이 Proto 전문 도구에는 작동 중에 절연 무결성이 손상되면 색상이 노란색으로 변하는 두 가지 색상 경고 핸들 절연이 있습니다. 고정하는 동안 소켓 및 액세서리를 고정하기 위한 스프링 볼 팁이 있습니다.
Proto는 60년 이상의 경험을 바탕으로 화학, 지열, 석유화학, 해양, 석유 및 가스, 전력 및 정유 산업 분야에 사용되는 수공구 및 액세서리의 선도적인 제조업체입니다. 미국 코네티컷주 뉴브리튼에 본사를 둔 Proto Tools는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 치즐 및 테더링 도구를 포함한 제품 라인을 제공합니다. 상세 보기
소켓 보관함 / 캔틸레버 / 휴대용 / 목수 도구 상자는 도구를 운반, 정리 및 보호하도록 설계되었습니다. 강철 구조가 특징이며 최대 2584 cu 인치의 저장 용량을 제공합니다. 3.375 ~ 14 인치 높이로 제공
최대 하중지지 용량이 400lb 인 서랍이있는 도구 보관 캐비닛. 부식 방지를위한 움푹 들어간 알루미늄 서랍 풀과 간편한 이동을위한 폴리 우레탄 캐스터 휠이 특징입니다.
도구, 작은 부품 및 인화성 액체를 보관하는 데 널리 사용됩니다. 최대 400lb 용량의 전체 확장 서랍 기능
다양한 드라이브 크기와 유형의 다양한 홀 스루 및 리테 이닝 링 임팩트 소켓 세트를 포함합니다. 세트의 조각 수는 5 ~ 30입니다.
임팩트 및 전동 선삭 공구와 함께 사용하기 위해 흑색 산화물 코팅 및 크롬 도금이 있는 특수 합금강을 사용하여 제조된 강력한 Proto 공구
진동 감쇠 효과를 제공하는 Anti-Vibe 기술과 더 나은 제어를 위한 질감이 있는 고무/강철이 특징인 스틸 해머
유리 섬유 핸들 및 미끄럼 방지 쿠션 그립이있는 크로스 핀 및 핸드 드릴링 해머 포함. 금속 굽힘 및 성형 용 크로스 핀 해머 및 끌, 스타 드릴, 펀치 및 경화 못과 함께 사용하기위한 드릴링 해머 (드롭 단조 강철 헤드 포함)
건설 및 제작 분야에서 손상되거나 마모 된 해머 팁을 교체합니다. 가혹한 타격으로 인한 손상으로부터 공작물을 보호하기위한 플라스틱 / 고무 구조가 특징입니다. 엑스트라 하드, 하드, 미디엄, 소프트 및 터프 버전으로 제공
유리 섬유 (미끄럼 방지 그립) 및 우레탄 위 강철 핸들이있는 데드 블로우 및 비 스파크 데드 블로우 해머가 각각 포함됩니다. 충격 손상을 최소화하고 떨림을 흡수하면서 목표 표면에 강한 타격을주는 부드러운 얼굴
비자 성 황동 헤드가있는 스파크 방지 및 테 더링 된 양면 슬레지 해머 포함. 미끄럼 방지 쿠션 그립이있는 강력한 유리 섬유 손잡이가 장착되어 있습니다. 돌, 금속 및 콘크리트를 치는 데 이상적
중간, 경질 또는 거친 강철 / 고무 팁 헤드가있는 2 방향, 부드러운 표면 해머 (팁 포함 또는 제외)가 포함됩니다. 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 핸들 장착. 12 ~ 16.5 인치 길이로 제공
편향을 최소화하고 최대 3/0 AWG의 미세 연선 구리 케이블을 절단하도록 설계된 정밀 접지 블레이드가 특징입니다.
정밀한 절단을 위해 유도 경화 절단 모서리가 있는 동일하게 정렬된 절단 펜치. 낙하 단조 합금강 구조, 영구적인 리벳 조인트 및 빨간색 비닐 그립이 있는 핸들이 특징입니다. 타원형, 각진형, 얇고 좁고 좁은 노즈 버전 사용 가능
직선 / 왼쪽 / 오른쪽의 복잡한 절단을위한 항공 스닙 (톱니 모양의 블레이드 및 색상 코드 비닐 그립 포함) 포함; 원형 및 이상한 모양의 방사형 절단을위한 덕빌 스닙 (톱니가없는 칼날 및 플라 스티 졸 그립 포함); 똑바로 & 적당히 불규칙한 컷을 만들기위한 tinners snips
기계 가공, 건설, 제조 및 자동차 응용 분야에서 와이어 및 판금을 비틀고 절단하기 위한 끝단 절단 니퍼. 사이드 커팅 플라이어로 접근할 수 없는 영역에서 세미 플러시 커팅; 편안한 조작을 위한 플라스티솔 그립
내부 스테인레스 스틸 구조와 미끄럼 방지 치아가있는 블레이드가있는 검은 색 전기 가위. 이중 재질의 인체 공학적 핸들 (테 더링 구멍 포함) 및 홀더 (벨트 클립 포함) 기능
S2 스틸 센터 펀치는 중심선, 구멍 위치 및 파일럿 드릴 시작점을 표시하거나 교차하는 동안 넓은 움푹 들어간 곳을 제공하는 데 사용됩니다. 버섯 모양과 치핑을 줄이기 위해 수정 된 포물선 형 타격 끝이 특징입니다.
나무, 금속 또는 석재 공작물에 효과적인 절단 또는 조각을 보장하기 위해 날카로운 절단 날이있는 콜드, 케이프 및 다이아몬드 포인트 끌
손상된 핀, 볼트 또는 리벳을 제거하기위한 황동 및 강철로 제작 된 슈퍼 듀티, 배럴, 스파클링 방지 및 손상 방지 펀치. 다양한 디자인, 팁 크기 및 길이로 제공
안정성과 정확한 위치 지정을 제공하면서 최대 1인치 직경의 끌과 펀치를 고정하는 데 이상적입니다. 편리한 잡기를 위한 4면 손잡이가 특징입니다. 충격 흡수 및 부상 감소를 위한 나일론 인서트. 테더 및 비테더 변형으로 사용 가능
Proto Tools 카탈로그에는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 스크루드라이버, 육각 키, 플라이어, 스닙, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 끌 및 테더링 도구가 포함되어 있습니다. 프로토 토크 렌치디지털 토크 렌치라고도 하는 이 제품은 패스너가 과도하게 조이는 것을 방지하기 위해 회전력을 전자적으로 측정하여 정확한 토크 판독값을 제공합니다. 이 렌치는 일반적으로 안전 및 품질 관리 애플리케이션을 위해 조립된 제품에 일관된 토크를 적용하는 데 사용됩니다. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 가청 부저가 있는 디지털 디스플레이가 특징입니다. 프로토 소켓 세트 모서리에서 응력을 멀리 이동하고 넓은 표면적에 균일하게 분포하기 위한 모서리 반경 설계의 TorquePlus 구성이 특징입니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 소켓 비트, 휴대용 펀치 및 끌과 같은 다양한 품질의 렌치 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Proto Tools 토크 렌치(제조업체 부품 번호)는 일반적으로 동등한 AMPCO Metal 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 토크 렌치를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Proto 토크 렌치를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 다섯 자리를 사용하여 이러한 커플링의 대부분을 상호 참조할 수 있습니다.
이 Proto 토크 렌치 및 강철 크로우풋 렌치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송되며 항공화물이 아닌 택배 배송에 적합합니다.
Proto Facom 절연 래칫은 누전이 발생하기 쉬운 응용 분야에서 너트와 볼트를 고정하는 데 이상적입니다. 이 Proto 전문 도구에는 작동 중에 절연 무결성이 손상되면 색상이 노란색으로 변하는 두 가지 색상 경고 핸들 절연이 있습니다. 고정하는 동안 소켓 및 액세서리를 고정하기 위한 스프링 볼 팁이 있습니다.
Proto는 보관 장치, 핸드 소켓, 드라이브 도구, 임팩트 소켓, 렌치, 플라이어, 클램프, 스닙, 스크루드라이버, 육각 키 및 토크 렌치를 포함한 다양한 도구를 제공합니다.
소켓 렌치는 너트와 볼트를 고정하도록 설계되었습니다. 그러나 이러한 도구는 각 고정 주기 후에 들어 올려야 하므로 좁은 공간에 적합하지 않습니다. 반면, 래칫 렌치에는 볼트를 다른 방향으로 돌리면서 렌치가 한 방향으로 회전할 수 있도록 하는 폴이 있습니다.
아니오, 일반 소켓은 임팩트 렌치와 함께 사용하면 안 됩니다. 이 소켓은 얇은 벽 디자인과 건축 자재로 인해 임팩트 렌치의 힘에 의해 부서지기 쉽습니다.