PROTO 고정 및 잠금 링 플라이어
고정 링 플라이어
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 봄 귀환 | 팁 크기 | 팁 타입 | 타입 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J601 | ₩67,532 | |||||||||
B | J606 | ₩62,457 | |||||||||
C | J602 | ₩64,119 | |||||||||
D | J605 | ₩66,500 | |||||||||
E | J600 | ₩66,815 | |||||||||
F | J607 | ₩74,515 | |||||||||
G | J604 | ₩70,087 | |||||||||
H | J371 | ₩56,297 | |||||||||
H | J374 | ₩61,600 | |||||||||
I | J388 | ₩39,882 | |||||||||
J | J371L | ₩56,157 | |||||||||
H | J370 | ₩58,117 | |||||||||
H | J373 | ₩62,737 | |||||||||
K | J398 | ₩47,162 | |||||||||
L | J389 | ₩39,847 | |||||||||
K | J390 | ₩34,020 | |||||||||
H | J372 | ₩57,662 | |||||||||
H | J399 | ₩52,587 | |||||||||
M | J399L | ₩50,732 | |||||||||
N | J392 | ₩41,650 | |||||||||
O | J376L | ₩64,505 | |||||||||
I | J397 | ₩47,862 | |||||||||
N | J391 | ₩38,832 | |||||||||
N | J393 | ₩40,495 | |||||||||
H | J385 | ₩61,600 |
고정 링 플라이어 세트
프로토 리테 이닝 링 플라이어는 내부 또는 외부 리테 이닝 링을 제거하도록 설계되었으므로 보관, 건설 및 자동차 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 플라이어는 내부 링 구성에서 외부 링 구성으로 또는 그 반대로 빠르게 전환 할 수 있도록 설계되어 있으며 조일 추가 나사가 없어 유지 보수 중단 시간을 줄입니다. 이 플라이어의 스프링 장착 래칫 메커니즘은 원하는 크기로 점진적인 움직임과 잠금을 통해 링을 확장 및 압축 할 수 있도록하여 사용자의 피로를 최소화합니다. 또한 미끄럼 방지 작동을 제공하는 맞춤형 그립 핸들과 추가 링을위한 보관 공간이 포함 된 블로우 몰드형 운반 케이스가 장착되어 있습니다.
프로토 리테 이닝 링 플라이어는 내부 또는 외부 리테 이닝 링을 제거하도록 설계되었으므로 보관, 건설 및 자동차 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 플라이어는 내부 링 구성에서 외부 링 구성으로 또는 그 반대로 빠르게 전환 할 수 있도록 설계되어 있으며 조일 추가 나사가 없어 유지 보수 중단 시간을 줄입니다. 이 플라이어의 스프링 장착 래칫 메커니즘은 원하는 크기로 점진적인 움직임과 잠금을 통해 링을 확장 및 압축 할 수 있도록하여 사용자의 피로를 최소화합니다. 또한 미끄럼 방지 작동을 제공하는 맞춤형 그립 핸들과 추가 링을위한 보관 공간이 포함 된 블로우 몰드형 운반 케이스가 장착되어 있습니다.
9인치 잠금 링 말굽 와셔 플라이어, 절연 그립 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
J250G | AD2KTU | ₩ 66,710 |
잠금 링 플라이어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
J251G | AD2KTV | ₩ 117,530 |