PROTO 교체 가능한 헤드 토크 렌치 ASME B107.14M 사양을 충족하여 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업으로 다양한 조립 및 현장 작업을 처리합니다. 필요한 토크 설정의 상태를 나타내는 가청 클릭 표시기를 특징으로합니다. +/- 4 % CW 및 +/- 6 % CCW 정확도 제공
ASME B107.14M 사양을 충족하여 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업으로 다양한 조립 및 현장 작업을 처리합니다. 필요한 토크 설정의 상태를 나타내는 가청 클릭 표시기를 특징으로합니다. +/- 4 % CW 및 +/- 6 % CCW 정확도 제공
마이크로 미터 토크 렌치
교체 가능한 헤드가 있는 Stanley Proto 토크 렌치는 더 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업을 사용하여 다양한 조립 및 현장 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전체 인터페이스 토크 렌치에는 필요한 토크 설정에 도달했는지 여부를 나타내는 딸깍 소리를 내는 딸깍 소리 표시기가 있습니다. +/-107.14% CW 및 +/-4% CCW의 정확도를 제공하는 ASME B6M 사양을 충족하며 연속 작업을 처리할 수 있는 부드럽고 편안한 그립이 장착되어 있습니다.
교체 가능한 헤드가 있는 Stanley Proto 토크 렌치는 더 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업을 사용하여 다양한 조립 및 현장 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전체 인터페이스 토크 렌치에는 필요한 토크 설정에 도달했는지 여부를 나타내는 딸깍 소리를 내는 딸깍 소리 표시기가 있습니다. +/-107.14% CW 및 +/-4% CCW의 정확도를 제공하는 ASME B6M 사양을 충족하며 연속 작업을 처리할 수 있는 부드럽고 편안한 그립이 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 호스 릴
- 리벳
- 트레이닝
- 토질 테스터
- 유리 섬유
- 수동 스트래핑 실러 및 텐셔너
- 근접 액세서리
- 파일럿 공기 제어 밸브
- 절연체 와셔
- 존 밸브 액추에이터
- GRAINGER 브레이징 합금로드
- TSUBAKI 오프셋 링크 중공 핀
- TENSABARRIER 수신기 포스트
- ENPAC 4904 시리즈, 유출 억제 노견
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XB5 푸시 버튼, 22mm, 모듈 식 플라스틱
- CRYDOM 53TP 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- C.H. HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 입력
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 75마이크론, 바이톤 씰
- BANJO 밸브
- AIRMASTER FAN AIF 시리즈 인라인 덕트 팬