AKRO-MILS 스택 및 둥지 컨테이너 골이 있는 디자인과 질감이 있는 바닥이 있는 부식 방지 및 견고한 스택 및 네스트 컨테이너는 쌓을 때 컨테이너의 불필요한 움직임을 방지합니다. 최대 적재 용량이 500lb입니다.
골이 있는 디자인과 질감이 있는 바닥이 있는 부식 방지 및 견고한 스택 및 네스트 컨테이너는 쌓을 때 컨테이너의 불필요한 움직임을 방지합니다. 최대 적재 용량이 500lb입니다.
35230 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35230 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 재공품 및 배송 응용 분야에서 품목을 보관, 보관 또는 이송하는 데 사용됩니다.
Akro-Mils 35230 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 재공품 및 배송 응용 분야에서 품목을 보관, 보관 또는 이송하는 데 사용됩니다.
35180 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35180 시리즈 네스트 및 스택 토트(NST)는 도구 및 액세서리의 편리한 보관, 이동 및 배송을 제공합니다. 가득 차면 쌓을 수 있고 비어 있으면 중첩될 수 있어 공간 제약이 있는 영역에 이상적입니다.
Akro-Mils 35180 시리즈 네스트 및 스택 토트(NST)는 도구 및 액세서리의 편리한 보관, 이동 및 배송을 제공합니다. 가득 차면 쌓을 수 있고 비어 있으면 중첩될 수 있어 공간 제약이 있는 영역에 이상적입니다.
35185 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35185 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하는 데 이상적입니다. 파란색, 빨간색 및 회색 색상으로 제공됩니다.
Akro-Mils 35185 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하는 데 이상적입니다. 파란색, 빨간색 및 회색 색상으로 제공됩니다.
35190 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35190 시리즈 플라스틱 용기는 제조, 의료 및 소매 환경에서 작은 도구, 부품 및 기타 공급품을 보관하고 운반하는 데 사용됩니다. 이 토트는 회사의 AkroBin 라인의 일부로 전문 보관 및 정리 솔루션을 제공합니다.
Akro-Mils 35190 시리즈 플라스틱 용기는 제조, 의료 및 소매 환경에서 작은 도구, 부품 및 기타 공급품을 보관하고 운반하는 데 사용됩니다. 이 토트는 회사의 AkroBin 라인의 일부로 전문 보관 및 정리 솔루션을 제공합니다.
35200 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35200 시리즈 네스트 및 스택 플라스틱 보관 용기는 보관, 선적 및 이송 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 녹, 부식 및 굽힘에 저항하는 산업용 등급의 폴리머 구조를 특징으로 하며 FDA 준수 재료로 만들어져 세척이 용이하고 솔벤트 또는 화학 물질에 대한 내성을 제공합니다. 이 토트는 공간을 절약하기 위해 비었을 때 180도 회전하여 중첩되며 선택적 뚜껑과 함께 쌓을 수 있습니다. 적재 용량이 최대 55lb인 회색, 빨간색 및 파란색으로 제공되는 다양한 컨테이너 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Akro-Mils도 제공합니다. 35185 시리즈 네스트 및 스택 토트 최대 적재 용량은 60lb입니다.
Akro-Mils 35200 시리즈 네스트 및 스택 플라스틱 보관 용기는 보관, 선적 및 이송 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 녹, 부식 및 굽힘에 저항하는 산업용 등급의 폴리머 구조를 특징으로 하며 FDA 준수 재료로 만들어져 세척이 용이하고 솔벤트 또는 화학 물질에 대한 내성을 제공합니다. 이 토트는 공간을 절약하기 위해 비었을 때 180도 회전하여 중첩되며 선택적 뚜껑과 함께 쌓을 수 있습니다. 적재 용량이 최대 55lb인 회색, 빨간색 및 파란색으로 제공되는 다양한 컨테이너 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Akro-Mils도 제공합니다. 35185 시리즈 네스트 및 스택 토트 최대 적재 용량은 60lb입니다.
35195 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35195 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하거나 옮기는 데 적합합니다. 쌓을 수 있고 중첩할 수 있는 디자인으로 선적 컨테이너, 트럭 및 기타 차량에 사용하기에 적합하여 공간을 최적화하고 선적 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Akro-Mils 35195 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하거나 옮기는 데 적합합니다. 쌓을 수 있고 중첩할 수 있는 디자인으로 선적 컨테이너, 트럭 및 기타 차량에 사용하기에 적합하여 공간을 최적화하고 선적 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
35240 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35240 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 작업장 및 유지보수실에서 공구 및 부품을 보관, 보관 또는 운반하는 데 사용됩니다. 쉽게 식별할 수 있도록 빨강, 파랑 및 회색 색상으로 제공됩니다.
Akro-Mils 35240 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 작업장 및 유지보수실에서 공구 및 부품을 보관, 보관 또는 운반하는 데 사용됩니다. 쉽게 식별할 수 있도록 빨강, 파랑 및 회색 색상으로 제공됩니다.
35225 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35225 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 사무실, 실험실 및 조립 라인에서 공급품, 도구 및 개인 소지품을 정리합니다. 빨강, 파랑 및 회색 색상으로 제공됩니다.
Akro-Mils 35225 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 사무실, 실험실 및 조립 라인에서 공급품, 도구 및 개인 소지품을 정리합니다. 빨강, 파랑 및 회색 색상으로 제공됩니다.
35300 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35300 시리즈 네스트 및 스택 토트는 소형 품목, 공급품 및 하드웨어의 운송, 운송 및 보관에 이상적입니다. 이 장치는 빨간색과 회색 색상 변형으로 제공됩니다.
Akro-Mils 35300 시리즈 네스트 및 스택 토트는 소형 품목, 공급품 및 하드웨어의 운송, 운송 및 보관에 이상적입니다. 이 장치는 빨간색과 회색 색상 변형으로 제공됩니다.
이코노미 네스트 및 선반
스타일 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 패키지 수량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30796BLACK | ₩9,660 | |||||||||
B | 30718BLACK | ₩18,847 | |||||||||
B | 30716BLACK | ₩12,792 | |||||||||
C | 30776BLACK | ₩20,002 | |||||||||
C | 30778BLACK | ₩24,377 |
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 폭기
- 브레이스 및 브라켓
- 차량 진단 및 검사
- 음식 서비스 매점 장비
- 래치
- 아이 볼트
- 로터리 스위치
- 기계식 액추에이터
- 진공 버퍼
- JB INDUSTRIES 대피 펌프
- KDR-LINE REACTORS 575/600 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 출력 라인 리액터
- HUMBOLDT 테스트 체 황동 프레임
- COOPER B-LINE B118 시리즈 XNUMX홀 거싯 선반 각도
- THOMAS & BETTS LTBUS09L 시리즈 플렉시블 금속 도관 피팅
- EATON FD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- MI-T-M 근위 연대
- TWECO 용접 접지 클램프
- MI-T-M 육각 너트
- HOBART 테이프