항목 | 스태킹 컨테이너 |
생산 능력 | 9 갤런 |
색상 | 회색 |
높이 | 10 "~ 12" |
내부 하단 길이 | 14 3 / 4 " |
내부 하단 너비 | 13 1 / 2 " |
내부 높이 | 9 7 / 8 " |
내부 길이 | 18 " |
내부 상단 길이 | 15 1 / 2 " |
내부 상단 너비 | 14 1 / 2 " |
안쪽 너비 | 13 1 / 2 " |
길이 | 18 "~ 20" |
부하 용량 | 65의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 10 " |
외부 길이 | 19 1 / 2 " |
바깥 쪽 너비 | 15 1 / 2 " |
패키지 수량 | 6 |
스타일 | 단단한 벽, 단단한 바닥 |
UPC | 032903519044 |
볼륨 용량 | 1.20 cu. ft. |
폭 | 14 "~ 16" |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.