AKRO-MILS 35190 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35190 시리즈 플라스틱 용기는 제조, 의료 및 소매 환경에서 작은 도구, 부품 및 기타 공급품을 보관하고 운반하는 데 사용됩니다. 이 토트는 회사의 AkroBin 라인의 일부로 전문 보관 및 정리 솔루션을 제공합니다.
35190 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35190 시리즈 플라스틱 용기는 제조, 의료 및 소매 환경에서 작은 도구, 부품 및 기타 공급품을 보관하고 운반하는 데 사용됩니다. 이 토트는 회사의 AkroBin 라인의 일부로 전문 보관 및 정리 솔루션을 제공합니다.
특징
- 뚜껑이 있든 없든 쉽고 안전하게 중첩할 수 있는 넓은 내부 스태킹 선반이 있습니다.
- 이 장치는 컨테이너를 사용하지 않을 때 180도 회전하여 쌓을 수 있으므로 운송 및 보관 비용이 절약됩니다.
- 그것들은 서로 겹쳐 쌓였을 때 용기의 걸림을 방지하는 골이 있는 내부 입술과 운송 중에 미끄러지는 것을 방지하기 위해 질감이 있는 바닥을 특징으로 합니다.
호환 액세서리
- 아크로밀스 라벨 홀더: 이 플라스틱 라벨 홀더는 이 토트의 가장자리에 고정되어 용기 내부의 내용물에 대한 정보를 제공합니다. 손상 및 먼지로부터 라벨을 보호하도록 설계되었습니다.
자주 묻는 질문
이 토트는 무엇으로 만들어졌나요?
Akro-Mill 35190 시리즈 네스트 및 스택 토트는 대부분의 솔벤트/화학물질에 대한 내성을 제공하고 완전히 로드된 경우에도 휘어지는 것을 방지하는 고품질 플라스틱 소재로 제작되었습니다.
이 쓰레기통의 용량은 얼마입니까?
이러한 용기의 최대 적재 용량은 65lb입니다.
이 용기를 다른 색상으로 사용할 수 있습니까?
예, 파란색과 회색 색상 변형으로도 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 출구 표지판 및 조명 조합
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리
- 위상 변환기
- 진공 패드 어댑터
- 펌프 컨트롤 부품들
- 철거 도구 및 장비
- 욕조 / 수도꼭지
- 배관 설비
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- FEBCO 고무 부품 키트
- ARLINGTON INDUSTRIES 직선 커넥터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-16 Un
- ANVIL 조정 가능한 스탠드 및 베이스 롤
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 밸브, 밸브 전용, Buna-N
- TWECO 스풀 건
- NIBCO 제거 도구
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 26
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기