항목 | 스태킹 컨테이너 |
생산 능력 | 6.1 갤런 |
색상 | 회색 |
높이 | 8 "~ 10" |
내부 하단 길이 | 15 1 / 4 " |
내부 하단 너비 | 11 1 / 2 " |
내부 높이 | 7 7 / 8 " |
내부 길이 | 18 " |
내부 상단 길이 | 15 3 / 4 " |
내부 상단 너비 | 12 3 / 8 " |
안쪽 너비 | 11 3 / 4 " |
길이 | 18 "~ 20" |
부하 용량 | 55의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 8" |
외부 길이 | 19 1 / 2 " |
바깥 쪽 너비 | 13 1 / 2 " |
패키지 수량 | 6 |
스타일 | 단단한 벽, 단단한 바닥 |
UPC | 032903520040 |
볼륨 용량 | 0.80 cu. ft. |
폭 | 12 "~ 14" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.