BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 110-200V 범위
필터
암페어 AC : 110 ~ 200 , 끊어진 퓨즈 표시기: 아니 , 본체 재질: 열가소성 물질 , 수업: 클래스 J , 호환: 5 3/4" L x 1 1/2" 직경, 5 3/4" L x 1 5/8" 직경 , 커넥터 유형: 박스 러그 , 현재 등급: 101-200A , 깊이: 3" , 맞다: 산업(공업) , 퓨즈 직경: 1" , 퓨즈 홀더 코드: AC , 퓨즈 길이: 5.75 " , 퓨즈 유형: 산업(공업) , 퓨즈 UL 클래스: J , 키: 3.8 " , 표시/비표시: 비지시 , 최대. 앰프: 200 , 최대. 전압 : 600 , 제조사 시리즈: 부스만 JM60x00 , 보호: 단락 회로 보호 , 시각적 표시: 비표시
스타일 | 모델 | 와이어 크기 | AC 전압 등급 | DC 전압 등급 | 퓨즈 블록 설계 | 길이 | 장착 스타일 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JM60200-3CR | 6AWG ~ 250MCM | 600V 교류 | 300V DC | 오픈 비거부 | 8.7 " | 볼트다운, DIN 레일 | 3 | 8" | ₩ 1,523,952 | |
B | JM60200-2CR | 250MCM ~ 6AWG | 600 VAC | 300 VDC | 장벽 | 10 2 / 3 " | 패널 실장 | 2 | 5 1 / 3 " | ₩ 924,000 | |
C | JM60200-1CR | 250MCM ~ 6AWG | 600 VAC | 300 VDC | 장벽 | 10 2 / 3 " | 패널 실장 | 1 | 2 2 / 3 " | ₩ 234,341 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 장착 타코미터
- 삽
- 센터 펀치
- 사전 배선 된 레이스 웨이
- 납땜 인두 테스터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 가구
- 구리
- 기어링
- TENNSCO 전기 선반 라이저
- WESTWARD 고속 강관 탭, 주석 마감
- OETIKER 기계식 인터록이있는 155 시리즈 스테인리스 1 이어 클램프
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 플러그 부하 제어 가능 리셉터클
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 벽 지지대
- EATON 위상 모니터링 계전기
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 식품 보관 용기
- GRAINGER 지붕
- BALDOR / DODGE 플랜지 장착 롤러 베어링, 4-볼트 플랜지
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기