그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 및 둥지 상자 |
색상 | 검정 |
높이 | 6 "~ 8" |
내부 높이 | 6 9 / 10 " |
내부 길이 | 14 4 / 5 " |
안쪽 너비 | 5 1 / 2 " |
길이 | 16 "~ 18" |
부하 용량 | 24의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 7" |
외부 길이 | 17 7 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 8 3 / 8 " |
패키지 수량 | 8 |
UPC | 032903075571 |
폭 | 8 "~ 10" |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 47.94 |
선박 폭 (cm) | 23.83 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 패키지 수량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30796BLACK | 8 7 / 8 " | 5 "~ 6" | 4 9 / 10 " | 6 5 / 8 " | 10 | 6 "~ 8" | 6 3 / 25 " | 4" | ₩ 9,660 | ||
30716BLACK | 11 7 / 8 " | 5 "~ 6" | 4 9 / 10 " | 6 5 / 8 " | 10 | 6 "~ 8" | 9 3 / 25 " | 4" | ₩ 12,792 | ||
30776BLACK | 17 7 / 8 " | 6 "~ 8" | 6 9 / 10 " | 6 5 / 8 " | 10 | 6 "~ 8" | 14 8 / 9 " | 3 4 / 5 " | ₩ 20,002 | ||
30718BLACK | 11 7 / 8 " | 5 "~ 6" | 4 9 / 10 " | 8 3 / 8 " | 8 | 8 "~ 10" | 9" | 5 3 / 4 " | ₩ 18,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.