AKRO-MILS 35195 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35195 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하거나 옮기는 데 적합합니다. 쌓을 수 있고 중첩할 수 있는 디자인으로 선적 컨테이너, 트럭 및 기타 차량에 사용하기에 적합하여 공간을 최적화하고 선적 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다....TS.더 읽기
35195 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35195 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하거나 옮기는 데 적합합니다. 쌓을 수 있고 중첩할 수 있는 디자인으로 선적 컨테이너, 트럭 및 기타 차량에 사용하기에 적합하여 공간을 최적화하고 선적 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
특징
- Akro-Mils 35195 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 시설에 더 많은 컨테이너를 저장하여 공간을 절약하기 위해 장치의 네스팅 및 스택을 모두 허용합니다.
- 선반에 쉽게 장착할 수 있어 항목이 쏟아지는 것을 방지하고 전체 시설의 청결을 보장합니다.
- 이 네스트 및 스택 토트(NST)는 산업 등급 폴리머 구조로 만들어져 부식에 강하고 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.
- 쉽게 식별할 수 있도록 빨간색과 회색으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 35010 라벨 홀더: 이 라벨은 휴지통의 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 휴지통에 표시하고 고정하는 데 사용됩니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 35-191 블루 스택/둥지 뚜껑: Akro-Mils 35185 Series 용기 내부의 유출 및 오염을 방지하기 위해 사용합니다.
자주 묻는 질문
Akro-Mils 35195 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너의 저장 용량은 얼마입니까?
저장 용량은 12.93갤런입니다.
이러한 네스트 및 스택 컨테이너를 사용하는 동안 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 적재 용량, 중첩 및 적재 호환성, 온도, 습도 및 화학 물질 노출과 같은 환경 조건이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매입 형 Troffer 비품
- 배관 니들 밸브
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 유압 퀵 커플러
- 그릴 및 셔터 액세서리
- AC 모터
- 무선 도구
- 바닥재
- 자동차 화학 제품
- 아스팔트 테스트
- GRAINGER 메시 3면 카트
- WESTWARD 세라믹 자석 4 Lb 확장
- APPROVED VENDOR 배수 수탉 Mnpt
- DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 54인치 블레이드
- APPROVED VENDOR 페인트 Edger 4-3 / 4 인치
- APOLLO VALVES 161T-LF 시리즈 브론즈 디스크 NPT 스윙 체크
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 메트릭 육각 비트 소켓
- EATON EV 주거용 충전소
- VESTIL 플라스틱 등급이 없는 뚜껑
- NIBCO 파이프 커플링, 폴리비닐리덴