GRAINGER 메시 3면 카트
필터
선반 당 용량 : 2400의 파운드 , 캐스터 직경: 6" , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 회색 , 건설: 용접 , 마치다: 분말 코팅 , 게이지: 14 , 핸들: 멋진 , 적재 능력: 2400의 파운드 , 재료: 강철 , 선반 수: 1 , 전체 높이: 57 " , 전체 길이: 66 " , 선반 길이: 60 "
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3ST-EX2460-95 | 24.25 " | 24 " | ₩ 1,377,022 | |
A | 3ST-EX3060-95 | 30.25 " | 30 " | ₩ 1,601,600 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 색상 코드 브러시
- 공압 작동 식 볼 밸브
- 스트럿 채널 액세서리
- 도어 가드
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 배관 설비
- 상점 용품
- 소방장비
- 변압기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 슬롯형 블록 근접 센서 마운트
- APPROVED VENDOR 캡, FNPT, 스테인리스 스틸
- SPEEDAIRE 휴대용 전기 배럴 공기 압축기
- VELCRO 뒤로 패스너 스트랩
- INNOVATIVE COMPONENTS M10 나사산 크기 스냅 잠금 플루트 노브
- SPEEDAIRE 에어건 노즐
- K S PRECISION METALS 황동 스트립
- APPLETON ELECTRIC 천장 장착, 고압 나트륨 전등
- KINGSTON VALVES 226T 시리즈, 체크 밸브 수리 키트
- MARSHALLTOWN 벽돌 흙손