항목 | 메시 3면 카트 |
선반 당 용량 | 2400의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 용접 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 멋진 |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 66 " |
전체 폭 | 30.25 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 108.45 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3ST-EX2460-95 | 24.25 " | 24 " | ₩ 1,377,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.