AKRO-MILS 13017 Stak-N-Store 쓰레기통
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13017 블루 | 파란색 | 3 | ₩ 59,762 | |
B | 13017스클라 | 초기화 | 3 | ₩ 59,447 | |
C | 13017 회색 | 회색 | 3 | ₩ 59,762 | |
D | 13017RED | 빨간색 | 501 | ₩ 59,762 |
13017 Stak-N-Store 쓰레기통
Akro-Mils 13017 시리즈, Stak-N-Store 쓰레기통은 사무실과 상업 공간에서 무겁고 부피가 큰 품목을 보관하는 데 사용됩니다. 그들은 강도, 안정성, 내 부식성 및 내구성을 추가하기 위해 큰 반경 모서리, 롤링 림 및 강화 리브가있는 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이러한 다목적 호퍼 전면 컨테이너는 쌓아 올려 바닥 또는 표준 산업용 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성합니다. 품목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 호퍼 전면과 컨테이너를 쉽게 잡고 운반할 수 있는 대형 컴포트 그립 핸들이 특징입니다. 파란색, 투명, 빨간색 및 회색 색상으로 제공되는 다양한 13-5/8 x 17-1/2인치(내부 길이 x 내부 너비) Stak-N-Store 쓰레기통 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아버 및 맨드릴 마운트 샌딩 디스크
- 소음계
- 폰초 스
- 루페
- 온도 조절기 케이블
- 지붕 통풍기
- 작업대
- 도색스프레이 외
- 밸브
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- WEILER 6 "Dia. 와이어 휠 브러시, 12,500 최대 RPM
- WOLO LED 비콘 스트로브
- OSG 10051 스트레이트 플루트 탭
- ACROVYN 코너 가드 베이지
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개 전선로 끝 플랜지
- COOPER B-LINE B342 시리즈 XNUMX홀 스플라이스 플레이트
- DORMONT S1650 시리즈 고정식 가스 커넥터
- APOLLO VALVES 41-330 시리즈 레버 핸들 Bibb 노즈 에어 콕
- MILLER ELECTRIC 가스 조정기
- NIBCO 파이프 유니온, 폴리프로필렌