AKRO-MILS 서랍장 캐비닛 완전히 용접 된 고강도 구조의 다양한 녹, 부식 및 방진 Akro Mils 보관 캐비닛을 포함합니다. 다양한 색상, 재질 및 치수로 제공
완전히 용접 된 고강도 구조의 다양한 녹, 부식 및 방진 Akro Mils 보관 캐비닛을 포함합니다. 다양한 색상, 재질 및 치수로 제공
19 시리즈 스틸 보관 캐비닛
Akro-Mils 스틸 캐비닛은 사무실, 하드웨어 및 공예품을 안전하게 보관하고 쉽게 접근할 수 있도록 사용됩니다. 충격 및 내부식성 및 내구성을 위해 폴리스티렌 용기가 있는 분말 코팅된 강철 구조가 특징입니다. 이 강철 프레임 보관 캐비닛은 열쇠 구멍 슬롯을 사용하여 쌓거나 벽에 장착할 수 있습니다. 내용물이 쏟아지는 것을 방지하기 위해 후면 잠금 탭이 있는 서랍과 보관된 내용물을 쉽게 식별할 수 있는 투명한 창과 라벨 홀더를 제공합니다. 9, 15, 16, 20 및 28 서랍 조합이 있는 다양한 회색 아연 도금 강철 캐비닛 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 스틸 캐비닛은 사무실, 하드웨어 및 공예품을 안전하게 보관하고 쉽게 접근할 수 있도록 사용됩니다. 충격 및 내부식성 및 내구성을 위해 폴리스티렌 용기가 있는 분말 코팅된 강철 구조가 특징입니다. 이 강철 프레임 보관 캐비닛은 열쇠 구멍 슬롯을 사용하여 쌓거나 벽에 장착할 수 있습니다. 내용물이 쏟아지는 것을 방지하기 위해 후면 잠금 탭이 있는 서랍과 보관된 내용물을 쉽게 식별할 수 있는 투명한 창과 라벨 홀더를 제공합니다. 9, 15, 16, 20 및 28 서랍 조합이 있는 다양한 회색 아연 도금 강철 캐비닛 중에서 선택하십시오.
플라스틱 보관 캐비닛
Akro-Mils 플라스틱 보관 캐비닛은 사무실, 하드웨어 및 공예품을 안전하게 보관하고 쉽게 접근할 수 있도록 사용됩니다. 충격 및 내부식성을 위해 플라스틱 용기가 있는 완전히 재활용 가능한 폴리스티렌 구조가 특징입니다. 이 캐비닛은 키홀 슬롯을 사용하여 쌓거나 벽에 장착할 수 있습니다. 내용물이 쏟아지는 것을 방지하고 보관된 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 후면 잠금 탭이 있는 투명 서랍을 제공합니다. 16, 24, 26, 44 및 64 서랍 조합이 있는 다양한 캐비닛 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 플라스틱 보관 캐비닛은 사무실, 하드웨어 및 공예품을 안전하게 보관하고 쉽게 접근할 수 있도록 사용됩니다. 충격 및 내부식성을 위해 플라스틱 용기가 있는 완전히 재활용 가능한 폴리스티렌 구조가 특징입니다. 이 캐비닛은 키홀 슬롯을 사용하여 쌓거나 벽에 장착할 수 있습니다. 내용물이 쏟아지는 것을 방지하고 보관된 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 후면 잠금 탭이 있는 투명 서랍을 제공합니다. 16, 24, 26, 44 및 64 서랍 조합이 있는 다양한 캐비닛 중에서 선택하십시오.
헤비 듀티 12인치 밀폐형 선반 시스템
Akro-Mils ASC1279 시리즈, 플라스틱 보관함이 있는 강철 선반 유닛은 사무실과 상업 공간에서 물품을 정리하는 데 이상적입니다. 이 독립형 장치는 충격 및 내부식성 및 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 22게이지 강철 구조로 되어 있습니다. 쉽게 조립할 수 있으며 빠른 설치를 위해 압축 클립을 사용하여 선반을 조정할 수 있습니다. 이 캐비넷은 내용물을 쉽게 접근하고 식별할 수 있도록 풀 핸들과 전면에 큰 라벨 영역이 있는 투명한 서랍과 먼지 보호 기능을 강화하기 위한 견고한 전면 벽을 제공합니다. 파란색, 노란색, 회색 및 빨간색의 48, 72, 75 및 108 서랍 어셈블리가 있는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils ASC1279 시리즈, 플라스틱 보관함이 있는 강철 선반 유닛은 사무실과 상업 공간에서 물품을 정리하는 데 이상적입니다. 이 독립형 장치는 충격 및 내부식성 및 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 22게이지 강철 구조로 되어 있습니다. 쉽게 조립할 수 있으며 빠른 설치를 위해 압축 클립을 사용하여 선반을 조정할 수 있습니다. 이 캐비넷은 내용물을 쉽게 접근하고 식별할 수 있도록 풀 핸들과 전면에 큰 라벨 영역이 있는 투명한 서랍과 먼지 보호 기능을 강화하기 위한 견고한 전면 벽을 제공합니다. 파란색, 노란색, 회색 및 빨간색의 48, 72, 75 및 108 서랍 어셈블리가 있는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 부하 용량 | 서랍 또는 빈의 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASC1279142BLU | ₩4,486,825 | RFQ | ||||||
B | ASC1279162BLU | ₩4,316,410 | RFQ | ||||||
C | ASC1279162GRY | ₩4,316,410 | RFQ | ||||||
D | ASC1279ASTBLU | ₩4,479,772 | RFQ | ||||||
E | ASC1279ASTGRY | ₩4,479,772 | RFQ |
헤비 듀티 18인치 밀폐형 강철 선반 시스템
Akro-Mils ASC1879 시리즈, 플라스틱 보관함이 있는 강철 선반 유닛은 사무실과 상업 공간에서 물품을 정리하는 데 이상적입니다. 이 독립형 장치는 충격 및 내부식성 및 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 22게이지 강철 구조로 되어 있습니다. 쉽게 조립할 수 있으며 빠른 설치를 위해 압축 클립을 사용하여 선반을 조정할 수 있습니다. 이 캐비넷은 내용물을 쉽게 접근하고 식별할 수 있도록 풀 핸들과 전면에 큰 라벨 영역이 있는 투명한 서랍과 먼지 보호 기능을 강화하기 위한 견고한 전면 벽을 제공합니다. 파란색, 노란색, 회색 및 빨간색의 48, 60 및 72 서랍 어셈블리가 있는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils ASC1879 시리즈, 플라스틱 보관함이 있는 강철 선반 유닛은 사무실과 상업 공간에서 물품을 정리하는 데 이상적입니다. 이 독립형 장치는 충격 및 내부식성 및 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 22게이지 강철 구조로 되어 있습니다. 쉽게 조립할 수 있으며 빠른 설치를 위해 압축 클립을 사용하여 선반을 조정할 수 있습니다. 이 캐비넷은 내용물을 쉽게 접근하고 식별할 수 있도록 풀 핸들과 전면에 큰 라벨 영역이 있는 투명한 서랍과 먼지 보호 기능을 강화하기 위한 견고한 전면 벽을 제공합니다. 파란색, 노란색, 회색 및 빨간색의 48, 60 및 72 서랍 어셈블리가 있는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 부하 용량 | 서랍 또는 빈의 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASC1879ASTGRY | ₩5,325,232 | RFQ | ||||||
B | ASC1879188BLU | ₩3,976,017 | RFQ | ||||||
C | ASC1879ASTBLU | ₩5,325,232 | RFQ |
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 볼트
- 하수구
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 가전 제품
- 드레인 및 드립 팬
- 드럼 핸드 트럭
- 유틸리티 싱크 수도꼭지
- Deadlatch 하드웨어
- 용접 그라운드
- BRADY 파이프 마커, 우물물
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 패치 코드, Net Select
- GLOBE SCIENTIFIC 로터가 있는 원심분리기, 탁상용
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 단상, 완전 밀폐형, C면 발
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 단상, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- MARTIN SPROCKET 복식 테이퍼 부시형 메트릭 롤러 체인 스프로킷 16B-2 체인 번호
- MITUTOYO SPC 연결 케이블
- IFM 변환기
- INSIZE 디지털 포인트 마이크로미터
- MI-T-M CD 시리즈 가솔린 직접 구동 압력 와셔