AKRO-MILS 30080 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30080 시리즈 ShelfMax 용기는 기존 용기보다 최대 85% 더 많은 보관 용량을 제공하고 최대 7개의 칸막이를 통해 품목 및 소모품을 위한 맞춤형 보관 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 단독으로 사용하거나 Akro-Mils 개방형/폐쇄형 강철 또는 와이어 선반, 벤치 또는 픽 랙과 함께 사용할 수 있습니다....더 읽기
30080 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30080 시리즈 ShelfMax 용기는 기존 용기보다 최대 85% 더 많은 보관 용량을 제공하고 최대 7개의 칸막이를 통해 품목 및 소모품을 위한 맞춤형 보관 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 단독으로 사용하거나 Akro-Mils 개방형/폐쇄형 강철 또는 와이어 선반, 벤치 또는 픽 랙과 함께 사용할 수 있습니다.
특징
- 이 용기는 롤링된 능선과 강화된 측면 리브를 사용하여 강도와 안정성을 강화한 매우 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다.
- 기존 쓰레기통에 비해 쉽게 접근할 수 있도록 전면 개구부가 넓은 호퍼 디자인이 특징입니다.
- 여기에는 재고 있음를 빠르게 식별할 수 있는 넓은 전면 라벨 영역과 상자를 루버 패널이나 레일 시스템에 안전하게 걸 수 있는 내장 후면 행락이 포함됩니다.
- 또한 이 장치에는 테두리가 넓은 선반이 있어 서로 쌓을 수 있고 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29301 카드 스톡 홀더: 이 홀더는 기존 ShelfMax 용지함의 카드 홀더 슬롯에 맞춰 접착 라벨을 고정할 수 있도록 설계되었습니다.
자주하는 질문
ShelfMax 용기의 최대 적재 용량은 얼마입니까?
이러한 색상의 쓰레기통은 최대 용량이 35lb입니다.
이 쓰레기통을 어떻게 관리하나요?
깨끗한 천과 순한 용제를 사용하여 용기 표면을 닦아 보관이나 운송 중에 쌓일 수 있는 먼지나 부스러기를 제거합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 분리
- 성가신 먼지 및 절차 적 마스크
- 분필 라인 릴
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 선반 및 보관 랙
- 상점 용품
- 에어콤프레셔 액세서리
- 히트 건 및 액세서리
- 파이프 스레딩 장비
- JOHNSON CONTROLS DIN 마운트 압력 제어
- VISIONTRON 8.5 x 11 아크릴 발표 디스플레이
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 1/2 "NPT, 릴레이
- EDWARDS SIGNALING 200 클래스 전구 모듈
- GORLITZ 오 - 링
- VOLLRATH 푸드 프로세서
- MILWAUKEE 무선 팜 네일러
- DIXON 6500 시리즈 자동 잠금 드롭 엘보
- VESTIL CYL 시리즈 휴대용 실린더 리프터
- TSUBAKI 더블 피치 람다 시리즈 체인