AKRO-MILS 13014 Stak-N-Store 쓰레기통
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13014 블루 | 파란색 | 4 | ₩ 56,700 | |
B | 13014스클라 | 초기화 | 4 | ₩ 54,722 | |
C | 13014 회색 | 회색 | 4 | ₩ 56,700 | |
D | 13014RED | 빨간색 | 500 | ₩ 56,700 |
13014 Stak-N-Store 쓰레기통
Akro-Mils 13014 시리즈, Stak-N-Store 쓰레기통은 사무실과 상업 공간에서 무겁고 부피가 큰 품목을 보관하는 데 사용됩니다. 그들은 강도, 안정성, 내 부식성 및 내구성을 추가하기 위해 큰 반경 모서리, 롤링 림 및 강화 리브가있는 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이러한 다목적 호퍼 전면 컨테이너는 쌓아 올려 바닥 또는 표준 산업용 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성합니다. 품목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 호퍼 전면과 컨테이너를 쉽게 잡고 운반할 수 있는 대형 컴포트 그립 핸들이 특징입니다. 파란색, 투명, 빨간색 및 회색 색상으로 제공되는 다양한 15-5/8 x 8인치(내부 길이 x 내부 너비) Stak-N-Store 쓰레기통 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임계 값
- 물속에 잠긴 아크 용접 와이어
- 필터 미디어 롤
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 오프라인 강제 공기 오일 쿨러
- 체인 및 체인 액세서리
- 골재 테스터
- 알류미늄
- 선반 도구
- 나사산 및 개스킷 실란트
- KWIKSET 도어 레버 잠금 장치
- BRADY 파이프 마커, 3/4 ~ 2-1 / 2 "파이프 OD, 저압 레벨
- DAYTON ECM 다이렉트 드라이브 모터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 12-24 unc
- SPEARS VALVES PVC 흰색 일반 인서트 어댑터, 인서트 x IPS 스피곳
- MASTER MAGNETICS 세라믹 마그네틱 후크
- DAYTON 연료 탱크 어셈블리
- MASTER LOCK 조정 가능한 볼 밸브 잠금 장치
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, PVC, 두께 13.8mil, 노란색
- BROWNING 단일 조정 조임 장치