그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방광 누산기 |
건설 | 합금강 |
지름 | 4.5 " |
유체 부피 | 0.25 갤런 |
가스 부피 (Cu.-In.) | 66 |
높이 | 11.13 " |
최대. 흐름 | 40 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 40 |
최대 압력 | 3000의 PSI |
설치 | 수직선 |
온도. 범위 | 미네랄 오일의 경우 -20 ~ 200F, 물 및 물-글리콜의 경우 32 ~ 200F |
선박 중량 (kg) | 4.57 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BA01B3T01A1G | 6.75 " | 17 " | 150 GPM | ₩ 2,307,235 | |
BA02B3T01A1G | 9.06 " | 21.38 " | 220 GPM | ₩ 3,523,870 | |
BA05B3T01A1G | 9.06 " | 33.38 " | 220 GPM | ₩ 4,559,292 | |
BA10B3T01A1G | 9.06 " | 54.38 " | 220 GPM | ₩ 6,502,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.