그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피스톤 어큐뮬레이터 |
건설 | 합금강 |
지름 | 2.38 " |
유체 부피 | 0.13 갤런 |
가스 부피 (Cu.-In.) | 30 |
높이 | 13.4 " |
최대. 흐름 | 100 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 100 |
최대 압력 | 3000의 PSI |
설치 | 수직선 |
온도. 범위 | 오일의 경우 -20 ~ 165F, 수성 유압 유체 및 물 글리콜의 경우 32 ~ 165F |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ACP05AA100E1KTC | 2.38 " | 21.94 " | 100 GPM | ₩ 781,270 | |
A3N0058D1KG | 3.56 " | 14.34 " | 220 GPM | ₩ 1,334,602 | |
A3N0116D1KG | 3.56 " | 22.56 " | 220 GPM | ₩ 1,615,232 | |
A4N0116D1KG | 4.75 " | 16.19 " | 397 GPM | ₩ 2,398,567 | |
A4N0231D1KG | 4.75 " | 25.19 " | 397 GPM | ₩ 2,632,140 | |
A4N0347D1KG | 4.75 " | 34.31 " | 397 GPM | ₩ 2,808,575 | |
A6N0231D1KG | 6.88 " | 17.38 " | 818 GPM | ₩ 4,097,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.