그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이어프램 어큐뮬레이터 |
건설 | 강철 |
지름 | 4.76 " |
유체 부피 | 45 cu. 에. |
가스 부피 (Cu.-In.) | 45 |
높이 | 6.54 " |
최대. 흐름 | 26 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 26 |
최대 압력 | 2600의 PSI |
설치 | 수직선 |
온도. 범위 | -40F - 176F |
선박 중량 (kg) | 3.48 |
선박 높이 (cm) | 39.88 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AD007B25T9A1 | 2.52 " | 4.37 " | 11gpm | ₩ 597,537 | |
AD016B25T9A1 | 2.95 " | 4.72 " | 11gpm | ₩ 655,567 | |
AD032B21T9A1 | 3.62 " | 5.35 " | 26 GPM | ₩ 704,147 | |
AD050B21T9A1 | 4.06 " | 5.87 " | 26 GPM | ₩ 825,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.