플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0122.1A11X35 조절식 핸들 모던 디자인 10-32 외부 1.38 1.85 | AC9GVB 3GHK8

KIPP K0122.1A11X35 조절식 핸들 모던 디자인 10-32 외부 1.38 1.85

재고 있음 있음
항목: AC9GVB 모델: K0122.1A11X35크로스 참조: 3GHK8

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,047 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상블랙 새틴
마감재 블랙 새틴
높이2.6 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재아연
전체 길이1.85 "
나사 길이1.38 "
스타일현대적인 디자인
스레드 크기10-32
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7907006000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델타입색상마감재 높이노브 유형자재나사 길이스타일가격
KIPP K0123.1A11X15 조절 식 핸들 모던 디자인 10-32 외부 스테인리스 스틸 0.59 1.85 | AC8RJA 3DDR2 K0123.1A11X15외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품블랙 새틴블랙 새틴1.81 "조정 가능한 핸들아연0.59 "현대적인 디자인₩ 36,522
KIPP K0123.1A11X20 조절 식 핸들 모던 디자인 10-32 외부 스테인리스 스틸 0.78 1.85 | AC8RJB 3DDR3 K0123.1A11X20외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품블랙 새틴블랙 새틴2.01 "조정 가능한 핸들아연0.78 "현대적인 디자인₩ 36,522
KIPP K0123.1A11X25 조절 식 핸들 모던 디자인 10-32 외부 스테인리스 스틸 0.99 1.85 | AC8RJC 3DDR4 K0123.1A11X25외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품블랙 새틴블랙 새틴2.2 "조정 가능한 핸들아연0.99 "현대적인 디자인₩ 36,522
KIPP K0269.1A11 조절 식 핸들 10-32 내부 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RNU 3DEJ4 K0269.1A11내부 실검정매트1.28 "현대적인 디자인플라스틱-노보 그립₩ 15,225
KIPP K0270.1A11 조절 식 핸들 10-32 내부 스테인리스 스틸 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RPT 3DEL8 K0270.1A11내부 스레드, 스테인리스 스틸검정매트1.28 "현대적인 디자인플라스틱-노보 그립₩ 28,140
KIPP K0269.1A11X10 조절 식 핸들 10-32 외부 0.39 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RRR 3DEU8 K0269.1A11X10외부 스레드검정매트1.57 "현대적인 디자인플라스틱0.39 "노보 그립₩ 16,747
KIPP K0269.1A11X15 조절 식 핸들 10-32 외부 0.59 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RRT 3DEU9 K0269.1A11X15외부 스레드검정매트1.77 "현대적인 디자인플라스틱0.59 "노보 그립₩ 16,747

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0122.1A11X35 조절식 핸들 모던 디자인 10-32 외부 1.38 1.85
₩ 23,047 /단위