DAYTON 더블 C-페이스 마그네틱 디스크 브레이크
스타일 | 모델 | 코일 볼트 | 지름 | 길이 | 전압 @ 60Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA8 | 115/208-230VAC 또는 95/174-190VAC | 8.5 " | 6.875 " | 115 / 208-230 | ₩ 4,114,407 | |
A | 5URC2 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 8.54 " | 8.125 " | 208-230/460 | ₩ 4,292,312 |
더블 C-페이스 마그네틱 디스크 브레이크
Dayton 마그네틱 디스크 브레이크는 동력 전달 응용 분야에서 컨베이어 및 벨트 시스템의 움직임을 억제하여 정지시키도록 설계되었습니다. 15ft-lb의 정지 토크를 생성할 수 있는 이중 c면 자기 디스크가 있는 연속 작업 단상 브레이크 모터로 구동됩니다. 이 브레이크에는 우발적인 작동을 방지하기 위한 수동 해제 레버가 있으며 방적 인클로저가 있는 NEMA 182 / 184TC 프레임이 특징입니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 자기 디스크 브레이크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피펫
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 칼라 베어링
- 에어 콕
- 보정 어댑터
- 일회용 내화성작업복
- 비닐
- 실험실 여과
- 걸레/물티슈
- 펠트
- APPROVED VENDOR O- 링 액세서리
- SNAP-TITE 커플러, 스틸, 1-111 / 2
- ROCKWOOD 도어 스톱 라이저
- KEO 90도 카운터 싱크 각도 코발트 주석
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 마이크로 퀵 암 스트레이트 플러그
- GUARDAIR 나일론 호스
- COOPER B-LINE 플렉시 트레이 시리즈 스플 라이스 플레이트
- ALVORD POLK 오른손 나선형 코어 드릴
- FANTECH 흡기 가드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기