EAZYPOWER 조작 방지 스크루드라이버
Eazypower 변조 방지 스크루드라이버를 사용하면 변조 방지 나사를 쉽게 설치하거나 제거할 수 있습니다. 이 드라이버는 보안 나사를 일자형 나사로 돌리는 전기 기사, 자물쇠 제조공, 전화 기술자 및 유지보수 담당자에게 유용합니다.
스타일 | 모델 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 35694 | #0 | 보안 Pozidriv (R) | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 26,477 | |
B | 35727 | #0 | 보안 광장 휴게 | 사각형. | ₩ 17,797 | |
C | 79740 | #4 | 보안 스패너 | 스패너 | ₩ 24,972 | |
D | 79741 | #6 | 보안 스패너 | 스패너 | ₩ 25,620 | |
E | 79749 | #6 | 보안 Torq-Set (R) | 별 (R) / 별 | ₩ 20,300 | |
F | 79750 | #8 | 보안 Torq-Set (R) | 별 (R) / 별 | ₩ 18,830 | |
G | 79742 | #8 | 보안 스패너 | 스패너 | ₩ 24,972 | |
H | 79751 | #10 | 보안 Torq-Set (R) | 별 (R) / 별 | ₩ 18,830 | |
I | 79743 | #10 | 보안 스패너 | 스패너 | ₩ 24,972 | |
J | 79744 | #12 | 보안 스패너 | 스패너 | ₩ 24,972 | |
K | 79746 | #16 | 보안 스패너 | 스패너 | ₩ 35,227 | |
L | 79748 | #20 | 보안 스패너 | 스패너 | ₩ 37,625 | |
M | 86252 | 1 / 8 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 26,950 | |
N | 79732 | 3 / 8 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 29,417 | |
O | 86250 | 3 / 32 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 26,950 | |
P | 86254 | 5 / 32 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 26,950 | |
Q | 86251 | 7 / 64 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 26,950 | |
R | 79729 | 9 / 32 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 33,425 | |
S | 86253 | 9 / 64 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 26,950 | |
T | 79731 | 11 / 32 " | 보안 육각 | 마녀 | ₩ 29,417 |
변조 방지 스크루 드라이버
Eazypower의 Isomax 변조 방지 스크루드라이버는 보안 나사를 일자형 나사로 바꾸어 보안 나사를 제거하거나 설치하기 위해 전기 기술자, 자물쇠 제조공, 전화 기술자 및 유지보수 담당자 사이에서 인기 있는 선택입니다. Eazypower의 이 ANSI 및 DIN 등급 조작 방지 스크루드라이버는 4면 부티레이트 핸들과 합금 공구강으로 만든 둥근 섕크가 특징입니다. 다양한 정사각형, Torx(R) 또는 별 모양, 육각, 필립스/크로스포인트 및 스패너 팁 Isomax 드라이버 중에서 선택하십시오. Raptor supplies.
특징
- Eazypower ISOMAX 스크루드라이버에는 우수한 그립을 위해 4면 부티레이트 핸들이 있습니다.
- 이러한 조작 방지 스크루드라이버는 Pozidriv, 사각 홈, 육각, 스패너 및 다양한 스크루 헤드에 맞는 Torq 세트 팁으로 제공됩니다.
- 연마 작업에서 마모를 제한하기 위해 크롬 도금 강철 생크가 있습니다.
표준 및 승인
- ANSI
- DIN
자주하는 질문
변조 방지 Torx 드라이버는 어디에 사용됩니까?
Eazypower 변조 방지 Torx 헤드 스크루드라이버는 자동차에서 나사와 볼트를 단단히 고정하기 위해 높은 토크 전달을 제공합니다.
스패너 드라이버는 무엇에 사용됩니까?
스패너 헤드 스크루드라이버는 머리가 뾰족하여 나사를 고정하거나 제거하는 데 이상적입니다.
변조 방지 나사는 어디에 사용됩니까?
변조 방지 나사는 기물 파손이 주요 관심사인 공공 화장실에서 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 얼음 통
- 부식성 캐비닛
- 하드 모자 페이스 실드
- 기계식 솔레노이드
- 십자형 회전식 문
- 스토리지 보관함
- 도크 장비
- 자동차관련 테스터
- 전선 및 케이블
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- CHASE DOORS 스윙 도어, 네이비 블루
- STANLEY 플랫 프라이 바
- DAYTON 키리스 드릴 척, 스틸, 플레인 베어링
- OASIS 워터 가드 플라스틱
- DIXON 드라이 디스커넥트 커플러 x 90 Deg. 스위블 FNPT
- LYON 기어 로커, 59-1/4인치 전체 높이, 베이지
- GORLITZ 물 타일 프로브
- COOPER B-LINE 유형 4X 단일 도어 벽 장착 패널 인클로저
- DAYTON 차축 잠금 와셔
- MORSE DRUM 디스크 스프링