EAZYPOWER 스크롤 톱날 목재, 플라스틱, 구리 및 기타 금속의 세부 곡선을 절단하는 데 사용됩니다. 인치당 최대 41개의 톱니가 있는 톱니 블레이드가 특징입니다. 고정 및 비고정 섕크 변형으로 사용 가능
목재, 플라스틱, 구리 및 기타 금속의 세부 곡선을 절단하는 데 사용됩니다. 인치당 최대 41개의 톱니가 있는 톱니 블레이드가 특징입니다. 고정 및 비고정 섕크 변형으로 사용 가능
스크롤 톱날
Eazypower의 스크롤 톱날은 다양한 금속 및 목공 작업에서 소형 전기/페달 작동 톱과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 미세 블레이드는 블레이드 센터링 도구나 렌치를 추가로 요구하지 않고 연질 및 경질 합판에 복잡한 곡선을 만드는 데 이상적입니다. 이 제품은 인치당 9.5~12.5개의 톱니 수를 가진 고정형 및 비고정형 섕크 변형으로 제공됩니다.
Eazypower의 스크롤 톱날은 다양한 금속 및 목공 작업에서 소형 전기/페달 작동 톱과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 미세 블레이드는 블레이드 센터링 도구나 렌치를 추가로 요구하지 않고 연질 및 경질 합판에 복잡한 곡선을 만드는 데 이상적입니다. 이 제품은 인치당 9.5~12.5개의 톱니 수를 가진 고정형 및 비고정형 섕크 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 생크 타입 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82917 | ₩11,637 | |||||
B | 82915 | ₩11,637 | |||||
C | 82939 | - | RFQ | ||||
D | 82923 | ₩11,637 | |||||
E | 82925 | - | RFQ | ||||
F | 82922 | ₩11,637 | |||||
G | 82921 | ₩11,637 | |||||
H | 82919 | - | RFQ | ||||
B | 82920 | ₩11,637 | |||||
I | 82916 | - | RFQ | ||||
J | 82926 | - | RFQ | ||||
K | 82918 | - | RFQ | ||||
L | 82924 | - | RFQ | ||||
M | 82935 | ₩11,637 | |||||
N | 82928 | ₩11,637 | |||||
O | 82932 | ₩11,637 | |||||
P | 82938 | ₩67,410 | |||||
Q | 82936 | ₩11,637 | |||||
R | 82933 | ₩11,637 | |||||
S | 82929 | ₩11,637 | |||||
T | 82927 | ₩11,637 | |||||
U | 82930 | ₩11,637 | |||||
V | 82931 | ₩11,637 | |||||
W | 82934 | ₩11,637 | |||||
X | 82937 | ₩35,227 |
더 알아보기
- 모터용품
- 기계공작 액세서리
- 스레드 삽입
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 플라스틱
- 에어 래칫
- 게이트 운영자
- 야외 쓰레기통
- 더 스터 리필 및 미트
- 조명식 선택 스위치 연산자
- BUSSMANN 배전 블록
- WHEATON 샘플 바이알 4ml
- WOODHEAD 130138 시리즈 아울렛 박스
- FLUORAMICS 윤활유
- EATON 엔진 발전기 몰드 케이스 회로 차단기
- EATON KD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- EATON CKD 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, K 프레임
- MARTIN SPROCKET 16중 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호