PARKER 파이프 커플 링 8200 시리즈 이중 차단, 커플러 및 니플 연결 용 퀵 파이프 커플 링. 쉬운 설치를 위해 연결 메커니즘을 누르십시오. 안전한 장착을위한 잠금 볼과 3000 PSI의 최대 압력을 견딜 수있는 강철 구조가 특징입니다. NPSF 및 ORB 연결 끝에서 사용 가능
8200 시리즈 이중 차단, 커플러 및 니플 연결 용 퀵 파이프 커플 링. 쉬운 설치를 위해 연결 메커니즘을 누르십시오. 안전한 장착을위한 잠금 볼과 3000 PSI의 최대 압력을 견딜 수있는 강철 구조가 특징입니다. NPSF 및 ORB 연결 끝에서 사용 가능
파이프 커플링, 1/2인치 본체 크기, 12갤런/분 유량
Parker 8200 커플링은 호환되는 니플(압력 하에서)과 연결/분리하도록 설계되어 종료할 필요가 없거나 기계 가동 중지 시간을 방지합니다. 이 스틸 커플링은 우수한 내식성을 위해 아연도금 코팅이 되어 있습니다. 그들은 또한 파이프라인에서 단단히 연결하기 위한 잠금 볼 메커니즘을 특징으로 합니다. 또한 풀-푸시 유형 슬리브가 있어 이탈 상황에서 커플링을 쉽게 분리할 수 있으므로 호스 파손 및 대량 유체 유출을 방지할 수 있습니다. 변형은 NPSF 및 ORB 유형 연결에서 사용할 수 있습니다.
Parker 8200 커플링은 호환되는 니플(압력 하에서)과 연결/분리하도록 설계되어 종료할 필요가 없거나 기계 가동 중지 시간을 방지합니다. 이 스틸 커플링은 우수한 내식성을 위해 아연도금 코팅이 되어 있습니다. 그들은 또한 파이프라인에서 단단히 연결하기 위한 잠금 볼 메커니즘을 특징으로 합니다. 또한 풀-푸시 유형 슬리브가 있어 이탈 상황에서 커플링을 쉽게 분리할 수 있으므로 호스 파손 및 대량 유체 유출을 방지할 수 있습니다. 변형은 NPSF 및 ORB 유형 연결에서 사용할 수 있습니다.
유압 퀵 커플 링, 1/2 인치 크기, 푸시 연결
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8250-15 | BX3ZXM | ₩ 101,892 | 자세히 |
유압식 빠른 연결 호스 커플링, 소켓, Fem 시리즈, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FEM-501-12FO | BX3LTT | ₩ 260,679 | 자세히 |
더 알아보기
- 절단공구
- 트레이닝
- 측정 장비
- 기어 모터
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 소프트 사이드 스토리지
- 압력계
- 라벨 메이커 액세서리
- 윈치 액세서리
- 근접 액세서리
- 3M 기류 디플렉터
- HYDRO VACUUM OPV 시리즈 다단 펌프
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 사양 등급 XNUMX방향 스위치
- APOLLO VALVES 612 시리즈 탄소강 와이 스트레이너
- ANVIL 사각 와셔
- JOBOX Gear-Lock 시리즈 푸시 버튼 싱글 리드 크로스오버
- MARTIN SPROCKET QD 쇼트 부싱
- JOHN STERLING 폴 소켓
- CULLIGAN 식수 필터 하우징
- MILTON-INDUSTRIES 브리더