PARKER 필터 하우징 빠르고 쉬운 개폐 서비스를 제공하기 위해 스윙 볼트와 통합 된 경량 선박. 구조적 무결성을 유지하고 노출 된 표면의 산화 반응을 줄이기 위해 아연 도금 다리가 장착되어 있습니다.
빠르고 쉬운 개폐 서비스를 제공하기 위해 스윙 볼트와 통합 된 경량 선박. 구조적 무결성을 유지하고 노출 된 표면의 산화 반응을 줄이기 위해 아연 도금 다리가 장착되어 있습니다.
Fullo 시리즈 멀티 카트리지 필터 용기, 은색
Parker Fulflo EH 시리즈 다중 카트리지 필터 용기를 사용하면 휴대용 물, 냉각제, 윤활제, 용제, 식용유 등과 같은 다양한 액체를 효율적으로 여과할 수 있습니다. 이 가볍고 광택이 나는 스테인리스 스틸 장치는 O-링 씰이 있는 스윙 볼트 클로저가 특징이며 내부 구성 요소 및 필터 카트리지에 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 최소 압력 강하를 위한 표준 NPT 통풍구/배수구 및 소형 설계가 특징입니다. 100 및 150 PSI 최대 압력 옵션으로 제공되는 이러한 다중 카트리지 필터 용기 어레이 중에서 선택하십시오.
Parker Fulflo EH 시리즈 다중 카트리지 필터 용기를 사용하면 휴대용 물, 냉각제, 윤활제, 용제, 식용유 등과 같은 다양한 액체를 효율적으로 여과할 수 있습니다. 이 가볍고 광택이 나는 스테인리스 스틸 장치는 O-링 씰이 있는 스윙 볼트 클로저가 특징이며 내부 구성 요소 및 필터 카트리지에 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 최소 압력 강하를 위한 표준 NPT 통풍구/배수구 및 소형 설계가 특징입니다. 100 및 150 PSI 최대 압력 옵션으로 제공되는 이러한 다중 카트리지 필터 용기 어레이 중에서 선택하십시오.
다중 카트리지 필터 용기, 탄소강
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 색상 | 지름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 폭 | 유량 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHC5S2T | ₩4,462,062 | |||||||||
A | CHC5D2T | ₩4,880,137 | |||||||||
A | CHG5D2T | ₩8,883,000 | |||||||||
A | CHC5T2T | ₩4,666,025 | |||||||||
A | CHG5S2T | ₩8,745,870 | |||||||||
B | B10-3 / 4SD | ₩401,484 | |||||||||
A | CHG5T2T | ₩9,129,715 | |||||||||
B | B10-1SD | ₩606,042 | |||||||||
C | FE6-1-2F | ₩5,605,565 | |||||||||
D | 4LFE6-1-2F | ₩10,256,277 | |||||||||
E | FE6-1-2 | ₩5,468,855 | |||||||||
F | 4LFE6-1-2 | ₩9,680,632 | |||||||||
E | FE6-3-2 | ₩5,394,357 | |||||||||
D | 4LFE6-3-2F | ₩10,949,470 | |||||||||
C | FE6-3-2F | ₩6,452,075 | |||||||||
F | 4LFE6-3-2 | ₩10,744,912 |
BSSB 시리즈 필터 용기, 스테인리스 스틸
Parker BSSB 시리즈 필터 용기는 석유 화학, 냉각수, 공정 용수, 솔벤트, 압축 공기 및 유압 오일과 같은 물 및 기타 부식성 유체의 사전 여과, 연마 및 정화를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 카트리지 밀봉을 위한 스프링 장착 바닥 시트와 습한 환경에서 사용할 수 있는 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 또한 쉬운 설치를 위한 인라인 파이프 연결과 쉬운 장착을 위한 브래킷 키트가 특징입니다. 5~15gpm 범위의 유속으로 제공되는 다양한 단일 카트리지 필터 용기 중에서 선택하십시오.
Parker BSSB 시리즈 필터 용기는 석유 화학, 냉각수, 공정 용수, 솔벤트, 압축 공기 및 유압 오일과 같은 물 및 기타 부식성 유체의 사전 여과, 연마 및 정화를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 카트리지 밀봉을 위한 스프링 장착 바닥 시트와 습한 환경에서 사용할 수 있는 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 또한 쉬운 설치를 위한 인라인 파이프 연결과 쉬운 장착을 위한 브래킷 키트가 특징입니다. 5~15gpm 범위의 유속으로 제공되는 다양한 단일 카트리지 필터 용기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 유량 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSSB10-3 / 4SD | ₩1,583,907 | |||||
A | BSSB10-1SD | ₩1,995,087 | |||||
A | BSSB20-3 / 4SD | ₩2,192,312 | |||||
A | BSSB20-1SD | ₩2,870,945 | |||||
A | BSSB30-1SD | ₩3,253,040 |
더 알아보기
- 연마 휠
- 교통안전
- 인간 공학
- 사다리/플랫폼/비계
- 전선 및 케이블
- 비전 기적 특성 데이터 로거
- 코 플레이트 및 확장
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 와이어 로프 슬링
- 공기 작동 식 그리스 펌프
- LITTLE GIANT 박스 트럭
- BURNDY Hylink 시리즈 짧은 배럴 스플 라이스
- INGERSOLL-RAND 레귤레이터
- BALDOR / DODGE 씰 및 개스킷 키트
- LOVEJOY FA 유형 합금강 플렉스 허브, 거친 스톡 보어
- CASH VALVE 스크린
- REGAL 나선형 플루트 탭, 하단, HSS, TiALN
- STACK ON 무기 보관 캐비닛
- TESA BROWN SHARPE 더스트 커버
- DEXTER 도어 레버 잠금 장치