PARKER 솔레노이드 밸브 코일
솔레노이드 밸브 코일
Parker 솔레노이드 밸브 코일은 전기 에너지를 직선 운동으로 변환하기위한 전자기 제어 코일입니다. 이 코일은 냉동 솔레노이드 밸브와 함께 사용하기에 이상적이며 솔레노이드 밸브를 통해 매체의 흐름을 제어하기위한 자기장을 생성하기위한 리브 형 코일 디자인이 특징입니다. 이러한 Class F 절연 코일의 정션 박스 인클로저는 전체 어셈블리를 외부 오염으로부터 안전하게 보호하며 24VAC, 120VAC, 208VAC 및 240VAC 정격 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Parker 솔레노이드 밸브 코일은 전기 에너지를 직선 운동으로 변환하기위한 전자기 제어 코일입니다. 이 코일은 냉동 솔레노이드 밸브와 함께 사용하기에 이상적이며 솔레노이드 밸브를 통해 매체의 흐름을 제어하기위한 자기장을 생성하기위한 리브 형 코일 디자인이 특징입니다. 이러한 Class F 절연 코일의 정션 박스 인클로저는 전체 어셈블리를 외부 오염으로부터 안전하게 보호하며 24VAC, 120VAC, 208VAC 및 240VAC 정격 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 코일 인클로저 | 현재 평가 | 입력 전압 | 저항 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D6E | ₩69,002 | |||||||
B | L2E | ₩54,372 | |||||||
C | CCP115C | ₩160,685 | |||||||
D | T2A | ₩45,202 | |||||||
A | D6A | ₩71,155 | |||||||
B | L2B | ₩58,415 | |||||||
E | T2B | ₩53,655 | |||||||
E | T2E | ₩53,655 | |||||||
E | T2G | ₩54,600 | |||||||
A | D6G | ₩73,780 | |||||||
B | L2G | ₩51,922 | |||||||
B | L2A | ₩54,985 | |||||||
A | D6F | ₩71,715 | |||||||
B | L2F | ₩46,865 | |||||||
E | T2F | ₩54,985 | |||||||
F | CCP012S | ₩88,550 | |||||||
G | CCP024L | ₩70,927 | |||||||
G | CCP012L | ₩70,927 | |||||||
F | CCP024S | ₩80,430 | |||||||
H | PKC-1-120 / 240 | ₩210,997 | |||||||
I | PKC-2-120 / 240 | ₩253,154 | |||||||
J | PKC-1-120 | ₩154,332 | |||||||
K | PKC-2-24 | ₩180,285 | |||||||
K | PKC-2-120 | ₩173,495 | |||||||
J | PKC-1-208 / 240 | ₩158,515 |
더 알아보기
- 유압 호스
- 측정 및 레이아웃 도구
- 발전기
- 가스 및 수도관 커넥터
- 텀블러 및 미디어
- 소방 및 구조 헬멧
- 기계식 커넥터
- 압입 기 마커 플레이트
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- 유압 임팩트 해머 드릴
- BRADY 야광 마킹 테이프 1 피트 길이
- AME INTERNATIONAL 확장
- PASS AND SEYMOUR KL 시리즈 잠금 스위치 플레이트
- COOPER B-LINE B3070 시리즈 가역 앵글 클립
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax cDNA 합성 키트
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 45 Deg. 팔꿈치, SR 핏 x SR 핏
- EATON 로터리 디스커넥트 S 타입 보조 접점
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 트윈 에어 시리즈 컴프레서
- WELLER 디지털 납땜 스테이션
- LITHONIA LIGHTING 원형 LED 베이 전등 설비