PARKER 플러그 밸브 컴팩트 한 바 스톡 본체에서 확실한 차단, 높은 유량 및 빠른 XNUMX/XNUMX 회전 작동을 제공합니다. 일반적으로 범용 플러그 밸브에서 흔하지 않은 광범위한 작동 압력에서 안정적인 밀봉을 위해 특허받은 블로우 아웃 방지 시트가 특징입니다.
컴팩트 한 바 스톡 본체에서 확실한 차단, 높은 유량 및 빠른 XNUMX/XNUMX 회전 작동을 제공합니다. 일반적으로 범용 플러그 밸브에서 흔하지 않은 광범위한 작동 압력에서 안정적인 밀봉을 위해 특허받은 블로우 아웃 방지 시트가 특징입니다.
황동 플러그 밸브, 250 PSIG 작동 압력
Parker 플러그 밸브는 밸브가 열려 있을 때 원활한 유체 전달을 허용하는 원통형 또는 원뿔형 플러그를 사용하여 물의 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 이 황동 플러그는 스테인리스 스틸 정지 핀과 통합되어 완전한 차단을 위한 확실한 정지 동작을 제공하고 XNUMX중 니트릴 O-링(스템에 있음)은 누출 방지 작동을 제공합니다. 암 x 암, 암 x 수 및 수 x 수 스타일 파이프 변형으로 제공되는 다양한 플러그 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 플러그 밸브는 밸브가 열려 있을 때 원활한 유체 전달을 허용하는 원통형 또는 원뿔형 플러그를 사용하여 물의 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 이 황동 플러그는 스테인리스 스틸 정지 핀과 통합되어 완전한 차단을 위한 확실한 정지 동작을 제공하고 XNUMX중 니트릴 O-링(스템에 있음)은 누출 방지 작동을 제공합니다. 암 x 암, 암 x 수 및 수 x 수 스타일 파이프 변형으로 제공되는 다양한 플러그 밸브 중에서 선택하십시오.
MV-14 시리즈, 스톱 콕
접지 플러그 차단 콕 밸브
Parker 접지 플러그 차단 콕 밸브는 공정 자동화, 세차, 포장 및 기계 가공 애플리케이션을 위한 배수 라인의 유량 조절에 적합합니다. 이 밸브는 저압 작동에 이상적이며 높은 내마모성과 내구성 작동을 위한 단조 황동 구조가 특징입니다. 외부 및 내부 시트가 있으며 누출을 방지하기 위해 금속 대 금속 씰이 있습니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 접지 플러그 차단 콕 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 접지 플러그 차단 콕 밸브는 공정 자동화, 세차, 포장 및 기계 가공 애플리케이션을 위한 배수 라인의 유량 조절에 적합합니다. 이 밸브는 저압 작동에 이상적이며 높은 내마모성과 내구성 작동을 위한 단조 황동 구조가 특징입니다. 외부 및 내부 시트가 있으며 누출을 방지하기 위해 금속 대 금속 씰이 있습니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 접지 플러그 차단 콕 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 8F-PR6-VT-SS | ₩475,790 | |
A | 4F-PR4-VT-SS | ₩251,352 | |
A | 8F-PR6-BNT-B | ₩413,122 | |
A | 4F-PR4-BNT-B | ₩256,182 |
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- >모터
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유압 여과기
- 선반 도구
- 유지 보수 세트
- 부품 와셔 액세서리
- 컨테이너 스태킹
- 스트럿 채널
- 러그 너트 렌치
- A.R. NORTH AMERICA 빠른 연결 스프레이 노즐
- APPROVED VENDOR 비 OEM 수도꼭지 수리 부품
- GENERAL ELECTRIC 션트 트립
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 20 도어
- RENEWABLE LUBRICANTS 호이스트 오일
- COOPER B-LINE B312 시리즈 고정 스트랩
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 인클로저
- Cementex USA Hi Viz 우븐 조끼, 8 Cal.
- SMC VALVES 압력 게이지
- JUNO LIGHTING GROUP 어댑터