PARKER 배관 니들 밸브 공정, 발전 및 계측 응용 분야에서 유체를 조절하도록 설계되었습니다. 원뿔형 시트에 맞는 가느 다란 바늘 모양의 플런저를 사용하여 유체 흐름을 제한하거나 허용합니다.
공정, 발전 및 계측 응용 분야에서 유체를 조절하도록 설계되었습니다. 원뿔형 시트에 맞는 가느 다란 바늘 모양의 플런저를 사용하여 유체 흐름을 제한하거나 허용합니다.
배관 니들 밸브
양방향 유량 제어 밸브
Parker 338 시리즈 니들 밸브는 공장 자동화 애플리케이션을 위한 정확하고 효율적인 유량 제어 및 조정을 제공합니다. 낮은 유량에서도 정확한 유량 제어를 보장하는 미세 테이퍼 니들 플런저와 유량 제어 설정의 명확한 시각적 표시를 제공하기 위한 숫자 마이크로미터 위치 표시가 있는 조정 손잡이가 있습니다. 유량 선택 후 원하는 지점에서 설정을 일관되게 유지하기 위해 고정 나사를 조일 수 있습니다. 마모를 최소화하면서 고압을 견딜 수 있는 견고한 황동 구조로 되어 있습니다.
Parker 338 시리즈 니들 밸브는 공장 자동화 애플리케이션을 위한 정확하고 효율적인 유량 제어 및 조정을 제공합니다. 낮은 유량에서도 정확한 유량 제어를 보장하는 미세 테이퍼 니들 플런저와 유량 제어 설정의 명확한 시각적 표시를 제공하기 위한 숫자 마이크로미터 위치 표시가 있는 조정 손잡이가 있습니다. 유량 선택 후 원하는 지점에서 설정을 일관되게 유지하기 위해 고정 나사를 조일 수 있습니다. 마모를 최소화하면서 고압을 견딜 수 있는 견고한 황동 구조로 되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 003381100 | ₩84,840 | RFQ |
A | 003381104 | ₩221,620 | RFQ |
A | 003381101 | ₩111,664 | RFQ |
A | 003381103 | ₩211,736 | RFQ |
A | 00338G1101 | ₩107,800 | RFQ |
A | 00338G1100 | ₩85,876 | RFQ |
A | 003381102 | ₩153,412 | RFQ |
MV-13 시리즈, 니들 밸브
V 시리즈, 니들 밸브
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대 신장 | 최대. 압력 | 줄기 유형 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6A-V6LN-SS | ₩459,375 | ||||||||
A | 2A-V2LN-SS | ₩385,052 | ||||||||
A | 4A-V4LK-SS | ₩371,559 | ||||||||
A | 2A-V2LR-SS | ₩420,140 | ||||||||
A | 4A-V4LN-SS | ₩296,380 | ||||||||
A | 6A-V6LR-SS | ₩430,395 | ||||||||
A | 6A-V6LK-SS | ₩435,522 | ||||||||
A | 8A-V8LN-SS | ₩535,902 | ||||||||
A | 8A-V8LK-SS | ₩513,677 | ||||||||
A | 4A-V4LR-SS | ₩337,295 | ||||||||
B | 4A-V4LR-B | ₩221,252 | ||||||||
B | 6A-V6LR-B | ₩284,042 | ||||||||
B | 4A-V4LN-B | ₩231,770 | ||||||||
B | 8A-V8LR-B | ₩530,005 | ||||||||
B | 8A-V8LN-B | ₩475,107 | ||||||||
B | 6A-V6LN-B | ₩314,720 |
특징
- 이 밸브는 게이지, 트랜스미터 또는 스위치와 같은 압력 측정 장치로의 흐름을 안전하게 격리하고 제어하도록 설계되었습니다.
- 거품이 없는 차단 및 폭발 방지 낮은 토크를 위한 자동 센터링, 회전하지 않는 스템 팁이 특징입니다.
- 제한된 진동으로 안전한 연결을 유지하는 글랜드 잠금 너트와 통합되어 있습니다.
- 스키드, 수처리, 화학물질 주입 스키드, 가스 부스터 시스템, 압력 및 유량 측정 및 테스트 장비에 이상적입니다.
- 다음과 같은 모델 MV-13 시리즈 니들 밸브, 공격적인 화학 및 가스 응용 분야에 이상적인 고순도 PFA 본체를 활용합니다. 또한 부드럽고 일관된 흐름을 위해 스템 밀봉 기능이 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 니들 밸브의 플런저에는 오리피스를 열고 닫기 위해 T-손잡이의 회전으로 올리거나 내리는 테이퍼형 끝이 있습니다.
- 핸들은 스템을 사용하여 플런저에 연결됩니다. 핸들을 돌릴 때 플런저가 완전히 풀리는 것을 방지하기 위해 잠금 너트가 제공됩니다.
- 플런저가 아래로 이동하면 뾰족한 끝이 밸브 시트와 접촉하여 오리피스를 완전히 밀봉하고 정확한 유량 제어를 허용합니다.
자주하는 질문
이 니들 밸브는 무엇으로 만들어졌습니까?
니들 밸브는 다양한 용도에 사용하기 위해 황동, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱 재료를 사용합니다. 이러한 재료는 내화학성/부식성을 제공하며 고온을 견딜 수 있습니다(플라스틱 제외).
니들 밸브가 유체 압력을 변경합니까?
예, 니들 밸브는 시스템 내의 유체 압력을 변경할 수 있습니다.
스로틀 밸브란 무엇입니까?
스로틀(니들) 밸브는 공압 장치의 속도를 제어하고 공기/액체가 흐를 때 유량을 조절합니다.
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 배급장비/피팅/커플링
- 용접헬멧/용접보호구
- 카펫 도구 키트
- 구색
- 라인 전압 서모 스탯
- 보조 접촉처
- 전기 테이프
- 로프 장벽
- 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트
- MSA 차량용 배터리 충전기
- DURHAM MANUFACTURING 선반 유닛, 헤비 듀티
- MERSEN FERRAZ GTL 플러그 시간 지연 퓨즈
- HOFFMAN Sequestr 시리즈 Type 4X 외부 분리 인클로저
- 80/20 티 플랫 플레이트, 12홀
- RITRON 무선 PA 스피커 시스템
- CHICAGO FAUCETS 스프레이 어셈블리
- GRINDMASTER CECILWARE 유지 보수
- SCHNEIDER ELECTRIC 위험 장소 조명 푸시 버튼
- GUARD LINE 안전모 라이너