PARKER 릴리프 밸브 렌치를 사용하여 XNUMX/XNUMX 회전 메커니즘에서 작동하여 정격 압력까지 누출이 방지되도록합니다. 손으로 조이거나 렌치를 사용하여 닫을 수있는 육각 캡과 우발적 인 분해를 방지하는 크림프 캡이 특징입니다.
렌치를 사용하여 XNUMX/XNUMX 회전 메커니즘에서 작동하여 정격 압력까지 누출이 방지되도록합니다. 손으로 조이거나 렌치를 사용하여 닫을 수있는 육각 캡과 우발적 인 분해를 방지하는 크림프 캡이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | VR744MF1SV-GR | ₩337,172 | |||
A | VR744MF2SV-GR | ₩269,710 | |||
A | VR744MF3SV-GR | ₩330,487 |
릴리프 밸브
Parker RV 시리즈 릴리프 밸브는 공장 자동화 및 자동차 애플리케이션을 위한 과도한 압력으로부터 공압 회로/시스템을 보호합니다. 이 밸브는 최대 55psi 압력을 견딜 수 있는 소형 경량 알루미늄 구조와 누출 방지 작동을 위한 부나 씰이 특징입니다. 추가 도구 요구 사항 없이 쉽게 교정할 수 있도록 널링 노브 조정 메커니즘이 있습니다.
Parker RV 시리즈 릴리프 밸브는 공장 자동화 및 자동차 애플리케이션을 위한 과도한 압력으로부터 공압 회로/시스템을 보호합니다. 이 밸브는 최대 55psi 압력을 견딜 수 있는 소형 경량 알루미늄 구조와 누출 방지 작동을 위한 부나 씰이 특징입니다. 추가 도구 요구 사항 없이 쉽게 교정할 수 있도록 널링 노브 조정 메커니즘이 있습니다.
스타일 | 모델 | 유량 | 최대. 흐름 | 맥스. 입구 압력 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV01A1N090 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N010 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N160 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N165 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N155 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N175 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N180 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N200 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N100 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N015 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N140 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N035 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N050 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N045 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N055 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N060 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N065 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N075 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N070 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N145 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N130 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N100V | ₩82,544 | RFQ | ||||
A | RV01A1N030 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N105 | ₩58,996 | RFQ | ||||
A | RV01A1N115 | ₩58,996 | RFQ |
릴리프 밸브, 직동 식 차동 영역
134 시리즈 릴리프 밸브
Parker 134 시리즈 릴리프 밸브는 과도한 압력을 완화하여 공압 회로와 시스템을 보호하는 다이어프램 유형 밸브입니다. 이 릴리프 밸브는 점진적인 비례 릴리프가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 좁은 공간을 위한 컴팩트한 디자인과 릴리프 범위를 조정하는 상단 조정 노브가 특징입니다. 조정 노브는 푸시-풀 메커니즘을 통해 잠그거나 잠금 해제할 수 있으며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 각각 회전하여 출혈을 중지 및 시작할 수 있습니다. 이 밸브에는 정확한 작동을 위해 민감한 다이어프램이 있습니다.
Parker 134 시리즈 릴리프 밸브는 과도한 압력을 완화하여 공압 회로와 시스템을 보호하는 다이어프램 유형 밸브입니다. 이 릴리프 밸브는 점진적인 비례 릴리프가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 좁은 공간을 위한 컴팩트한 디자인과 릴리프 범위를 조정하는 상단 조정 노브가 특징입니다. 조정 노브는 푸시-풀 메커니즘을 통해 잠그거나 잠금 해제할 수 있으며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 각각 회전하여 출혈을 중지 및 시작할 수 있습니다. 이 밸브에는 정확한 작동을 위해 민감한 다이어프램이 있습니다.
더 알아보기
- 터미널 블록
- 핸드 트럭
- 마감 용품
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 랙 액세서리
- 자물쇠 가드
- 가청 장치 커버 및 보호대
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 제어 제품 액세서리
- EAGLE 선반 트레이
- EBERBACH 롱 스트로크 왕복 셰이커
- MICRO 100 페이스 그루 빙 도구
- DIXON 호스 수리 키트
- CONTROL DEVICES 소프트 시트 밸브가 있는 황동 공기 안전 밸브
- ZSI Z 클램프 너트
- JACKSON SAFETY Airmax Plus Translight Flip 455 PAPR 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/16-14 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 IPT 어댑터
- EATON 74318 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터