PARKER 폴리에틸렌 튜브 피팅 Parker PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙은 HVAC 시스템의 공압 제어에 이상적입니다. 우수한 난연성을 위해 UL 94 V-2에 등재되었습니다. 185 PSI의 최대 압력에서 작동할 수 있습니다. Parker Fast & Tite, Prestolok 황동 및 Dubl-Barb 장치와 호환 가능
Parker PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙은 HVAC 시스템의 공압 제어에 이상적입니다. 우수한 난연성을 위해 UL 94 V-2에 등재되었습니다. 185 PSI의 최대 압력에서 작동할 수 있습니다. Parker Fast & Tite, Prestolok 황동 및 Dubl-Barb 장치와 호환 가능
PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙, 블랙
Parker PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙은 HVAC 시스템의 용접 스패터/스파크 환경 및 공압 제어에 사용하도록 설계된 탁월한 내염성 장치입니다. 이 장치는 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)으로 만들어져 화학 물질, 비누, 솔벤트 또는 오일로 인한 응력 균열에 더 큰 저항성을 제공합니다. UL 94 V-2 및 ASTM D-1693 표준을 준수하며 100, 140, 155 및 185 PSI 작동 압력에서 사용할 수 있습니다.
Parker PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙은 HVAC 시스템의 용접 스패터/스파크 환경 및 공압 제어에 사용하도록 설계된 탁월한 내염성 장치입니다. 이 장치는 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)으로 만들어져 화학 물질, 비누, 솔벤트 또는 오일로 인한 응력 균열에 더 큰 저항성을 제공합니다. UL 94 V-2 및 ASTM D-1693 표준을 준수하며 100, 140, 155 및 185 PSI 작동 압력에서 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | ₩14,896 | RFQ | ||||
A | PEFR-4-0500 | ₩4,928 | RFQ | ||||
A | PEFR-4-1000 | ₩9,744 | RFQ | ||||
A | PEFR-6-0500 | ₩9,072 | RFQ | ||||
A | PEFR-2.5-0500 | ₩4,340 | RFQ |
더 알아보기
- 손전등
- 파워톱 및 액세서리
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 도크 장비
- 오일 쿨러
- V- 벨트
- 도랑 삽
- 유형 II 안전 캔
- 전원 장치 액세서리
- 표면 테스터
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 1-1/4" ~ 11-1/2"
- PROTO 1/2 "드라이브 메트릭 소켓
- DORMONT 1675 블루 호스 시리즈 가스 커넥터
- EATON SV9000 시리즈 가변 주파수 드라이브
- LITHONIA LIGHTING 범용 투광등
- HARRIS INDUSTRIES 반사 마킹 테이프
- TIMKEN 롤러 스러스트 베어링
- STEARNS BRAKES 샤프트 브레이크
- MILWAUKEE 무선 리벳팅 도구